Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO F35121-320 Filtru coalescent 1/4 inch Npt 49 Cfm | AD9CRV 4PJT4

ARO F35121-320 Filtru coalescent 1/4 inch Npt 49 Cfm

În stoc
Articol: AD9CRV Model: F35121-320Crucea Ref: 4PJT4
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
€145.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru pneumatic de ulei
Material bolMetal
Dimensiunea bolului0.4 uncie
Dimensiunea portului de scurgereTip apăsare
Tip de scurgereManual
Evaluare filtru0.3 microni
Material carcasăAluminiu
Max. curgereCfm 49
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.175 grade F
Inălțime totală4.3 "
Lățimea totală1.81 "
Dimensiunea conductei1/4 "NPT
MărimeaMiniatură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.234
Înălțimea navei (cm)26.9
Lungimea navei (cm)8.99
Lățimea navei (cm)9.8
Codul HS8481100040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO F35121-320 Filtru coalescent 1/4 inch Npt 49 Cfm
€145.55 /unitate