Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO F35221-310 Filtru coalescent 1/4 inch Npt 73 Cfm | AD9CNT 4PJF7

ARO F35221-310 Filtru coalescent 1/4 inch Npt 73 Cfm

În stoc
Element: AD9CNT Model: F35221-310Crucea Ref: 4PJF7
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
€223.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru pneumatic de ulei
Material bolMetal
Dimensiunea bolului1.2 uncie
Dimensiunea portului de scurgereTip apăsare
Tip de scurgereManual
Evaluare filtru0.3 microni
Material carcasăAluminiu
Max. curgereCfm 73
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.175 grade F
Inălțime totală6.16 "
Lățimea totală2.24 "
Dimensiunea conductei1/4 "NPT
MărimeaCompact

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)15.65
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.69
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial bolMax. curgerePresiune maximăMax. Temp.Dimensiunea conducteiPreț
ARO F35221-300 Filtru coalescent 1/4 inch Npt 73 Cfm | AD9CNN 4PJF2 F35221-300PolicarbonatCfm 73150 psi125 grade F1/4 "NPT€222.93
ARO F35231-300 Filtru coalescent 3/8 inch Npt 125 Cfm | AD9CNP 4PJF3 F35231-300PolicarbonatCfm 125150 psi125 grade F3/8 "NPT€233.88
ARO F35231-310 Filtru coalescent 3/8 inch Npt 107 Cfm | AD9CNU 4PJF8 F35231-310MetalCfm 107250 psi175 grade F3/8 "NPT€255.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO F35221-310 Filtru coalescent 1/4 inch Npt 73 Cfm
€223.14 /unitate