ARO LP3001-1 Sistem de pompă de grăsime 35 lb./5 galon 50 1 | AD8HVX 4KK65

ARO LP3001-1 Sistem de pompă de grăsime 35 lb./5 galon 50 1

În stoc
Articol: AD8HVX Model: LP3001-1Crucea Ref: 4KK65

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,011.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de grăsime cu pistol
Admisie1 / 4-18 NPTF
Dimensiunea motorului de aer3"
Consum @ 100 PSICfm 13
Se potrivește cu dimensiunea containerului35 lb / 5 gal. Găleată
Tip de grăsimeNLGI # 1 și 2
Lungimea furtunului10ft
MaterialOtel carbon
Presiune maximă7500 psi
Raportul pompei50:1
Tub Dia.1-1/2 "
Volum pe minut7.5 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.0975
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)73.41
Lățimea navei (cm)72.14
Codul HS8413110000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdmisieSe potrivește cu dimensiunea containeruluiLungimea furtunuluiPreț
ARO LP2002-1-B Sistem de pompă de grăsime 35 lb./5 galon 50 1 | AD8HVW 4KK63 LP2002-1-B1 / 4-18 NPTF35 lb / 5 gal. Găleată10ft€2,884.45
ARO LP2004-1-B Pompă de grăsime cu pistol, motor pneumatic de 2 inchi | CH6PZZ 4KK64 LP2004-1-B1 / 4-18 FNPT120 lbs./16 gal.10 ft.€3,245.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO LP3001-1 Sistem de pompă de grăsime 35 lb./5 galon 50 1
€3,011.93 /unitate