ARO PD20P-FPS-PTT Pompă cu diafragmă acționată aer 2 inch 120 Psi | AE8AJN 6CCR5

ARO PD20P-FPS-PTT Pompă cu diafragmă acționată aer 2 inch 120 Psi

În stoc
Articol: AE8AJN Model: PD20P-FPS-PTTCrucea Ref: 6CCR5

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14,276.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă dublă cu diafragmă
Dimensiunea intrării aerului3/4 "FNPT
Material de bilăPTFE
Material corpPolipropilenă
Verificați materialul scaunuluiPolipropilenă
Stilul conexiuniiFlanșă
Materialul diafragmeiPTFE
Înălţime31.875 "
Dimensiune intrare / ieșire2"
Lungime24 13 / 16 "
Conexiune colectorSingur
Max. Dia. Solid1 / 4 "
Max. curgere184 g / min
Max. Flux GPM184
Max. Presiunea de funcționare120 psi
Max. Temp.150 grade F
Tipul operațieiOperat aerian
Autoamorsare uscată14 ft.
Tipul supapeiMinge
Lăţime22.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 51.75
Înălțimea navei (cm)99.06
Lungimea navei (cm)79.25
Lățimea navei (cm)43.69
Codul HS8413500050
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMax. Dia. SolidMaterial de bilăMaterial corpMax. curgereMax. Presiunea de funcționareMax. Temp.Tipul supapeiLăţimePreț
ARO PD01P-HPS-PTT-A Pompă nemetalică cu dublă diafragmă (PTFE), 5.3 GPM, 125 PSI | AA8RXX 19RU81 PD01P-HPS-PTT-A1 / 16 "PTFEPolipropilenă5.3 g / min125 psi225 grade FMinge4 39 / 64 "€1,244.80
ARO 650717-C Pompă cu diafragmă acționată cu aer din aluminiu | AD2GAF 3P785 650717-C1 / 8 "AcetalAluminiu29 g / min50 psi180 grade FMinge9.5 "€3,652.24
ARO PF20A-AAS-SAA-B Pompă cu diafragmă acționată pneumatic din aluminiu | AD9FRC 4RN43 PF20A-AAS-SAA-B2"Santopren (R)AluminiuGPN 160120 psi200 grade Fclapă21.62 "€7,293.60
ARO PD03P-APS-0JC Pompă cu diafragmă acţionată cu aer 3/8 inch Npt | AE8AGU 6CCJ9 PD03P-APS-0JC1 / 16 "NitrilPolipropilenă8.7 g / min100 psi150 grade FMinge5 11 / 16 "€1,235.17
ARO PD03P-APS-0LT Pompă cu diafragmă acţionată cu aer 3/8 inch Npt | AE8AGV 6CCK0 PD03P-APS-0LT1 / 16 "Viton (R)Polipropilenă8.7 g / min100 psi150 grade FMinge5 11 / 16 "€1,408.06
ARO PD03P-APS-0NA Pompă cu diafragmă acţionată cu aer 3/8 inch Npt | AE8AGW 6CCK1 PD03P-APS-0NA1 / 16 "NeoprenPolipropilenă8.7 g / min100 psi150 grade FMinge5 11 / 16 "€1,099.48
Pompă cu membrană ARO PW10A-AAP-AAA, dimensiune intrare/ieșire de 1-1/4 inch, dimensiune admisie aer FNPT de 1/2 inch, 120 Psi | AE8AGX 6CCK2 PW10A-AAP-AAA1 / 8 "Santopren (R)AluminiuGPN 60120 psi200 grade FMinge14 "€3,455.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO PD20P-FPS-PTT Pompă cu diafragmă acționată aer 2 inch 120 Psi
€14,276.86 /unitate