Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT 20W1005PH02LV/15# Presiune manometrică 30in Hg VAC la 0/15psi | AH3QUF 33HP84

ASHCROFT 20W1005PH02LV/15# Presiune manometrică 30in Hg VAC până la 0/15psi

În stoc
Element: AH3QUF Model: 20W1005PH02LV / 15 #Crucea Ref: 33HP84

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€26.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcartament compus
Certificat de calibrareNu
Culoarea cazuluiNegru
Cauza MaterialPlastic
Locația conexiuniiDe jos
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Dimensiunea cadranului2"
Tipul gabarituluiMișcarea PowerFlex (TM)
Material LensPlastic
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 150 grade F
Aplicație primarăScop general
Gamă30 la 0 la 15 in. Hg / Psi
Material senzorBronz
Cea mai mică absolvire1/0.5
Material socluAlamă
Materiale umedeAlamă / Bronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)3.05
Tara natalaBR

Detalii produs:

    • Precizie gabarit: +/- 3-2-3%
    • Tip de manometru de presiune și vid: manometru compus
    • Montabil pe panou ecartament: Nu
    • Umplut cu lichid: Nu

Variante de produs

ProdusModelgradațiiAcurateteCuloarea cazuluiMaterial LensTemp. De funcționare GamăGamăMaterial inelCea mai mică absolvirePreț
ASHCROFT 251009SW02BXLLV/30 Manometru compus 30 Hg la 30 Psi 2-1/2in | AD7GKV 4EFP8 251009SW02BXLLV / 3010 "Hg la 5 psi+/- 1%SilverPolicarbonat-40 grade până la 150 grade F30 "Hg Vac la 30 psiOţel inoxidabil1 "Hg, 1 psi€190.05
ASHCROFT 351009SW02LXLV/30 Manometru compus 30 Hg la 30 Psi 3-1/2in | AD7GLJ 4EFT3 351009SW02LXLLV / 3010 "Hg la 5 psi+/- 1%SilverPolicarbonat-40 grade până la 150 grade F30 "Hg Vac la 30 psiOţel inoxidabil1 "Hg, 1 psi€210.75
ASHCROFT 251009SW02LX6BV/30 Manometru compus 30 Hg la 30 Psi 2-1/2in | AD7GLN 4EFT7 251009SW02LX6BV / 3010 "Hg la 5 psi+/- 1%SilverPolicarbonat-40 grade până la 150 grade F30 "Hg Vac la 30 psiOţel inoxidabil1 "Hg, 1 psi€200.33
ASHCROFT 251009SW02BX6BV/30 Manometru compus 30 Hg la 30 Psi 2-1/2in | AD7GMA 4EFV1 251009SW02BX6BV / 3010 "Hg la 5 psi+/- 1%SilverPolicarbonat-40 grade până la 150 grade F30 "Hg Vac la 30 psiOţel inoxidabil1 "Hg, 1 psi€221.26
ASHCROFT 251009AW02L/310SSLXCGV/30 Manometru compus 30 Hg la 15 Psi 2-1/2in | AD7GMM 4EFW3 251009AW02L / 310SSLXCGV / 3010 "Hg la 5 psi+/- 1%SilverPolicarbonat-40 grade până la 150 grade F30 "Hg Vac la 15 PsiOţel inoxidabil1 "Hg, 1 psi€200.40
ASHCROFT 251009AW02B/310SSLXCGV/30 Manometru compus 30 Hg la 30 Psi 2-1/2in | AD7GMQ 4EFW6 251009AW02B / 310SSLXCGV / 3010 "Hg la 5 psi+/- 1%SilverPolicarbonat-40 grade până la 150 grade F30 "Hg Vac la 30 psiOţel inoxidabil1 "Hg, 1 psi€189.97
ASHCROFT 251009SW02LXLV/30 Manometru compus 30 Hg la 30 Psi 2-1/2in | AD7PGZ 4FTH6 251009SW02LXLLV / 3010 "Hg la 5 psi+/- 1%SilverPolicarbonat-40 grade până la 150 grade F30 "Hg Vac la 30 psiOţel inoxidabil1 "Hg, 1 psi€185.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT 20W1005PH02LV/15# Presiune manometrică 30in Hg VAC până la 0/15psi
€26.21 /unitate