Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT 451259SD04LV/60# Manometru compus 30 Hg la 60 Psi 4-1/2in | AE6HAD 5RXZ9

ASHCROFT 451259SD04LV/60# Manometru compus 30 Hg până la 60 Psi 4-1/2in

În stoc
Element: AE6HAD Model: 451259SD04LV / 60 #Crucea Ref: 5RXZ9
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
€201.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcartament compus
Acuratete+/- 0.5%
Culoarea cazuluiNegru
Cauza Materialtermoplastic
Locația conexiuniiCoborâți
Dimensiunea conexiunii1/2 "NPT
Dimensiunea cadranului4.5 "
Tipul gabarituluiProces
gradații10 "Hg la 10 psi
Material LensSticlă
Temp. De funcționare Gamă-50 grade până la 150 grade F
Gamă30 "Hg Vac la 60 Psi
Material inelCam Lock termoplastic
Cea mai mică absolvire10 "Hg, 10 psi
Material soclu316L din oțel inoxidabil
Materialul tubului316L din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS9026208000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelgradațiiAcurateteCuloarea cazuluiMaterial LensTemp. De funcționare GamăGamăMaterial inelCea mai mică absolvirePreț
ASHCROFT 251009SW02BXLLV/30 Manometru compus 30 Hg la 30 Psi 2-1/2in | AD7GKV 4EFP8 251009SW02BXLLV / 3010 "Hg la 5 psi+/- 1%SilverPolicarbonat-40 grade până la 150 grade F30 "Hg Vac la 30 psiOţel inoxidabil1 "Hg, 1 psi€190.05
ASHCROFT 351009SW02LXLV/30 Manometru compus 30 Hg la 30 Psi 3-1/2in | AD7GLJ 4EFT3 351009SW02LXLLV / 3010 "Hg la 5 psi+/- 1%SilverPolicarbonat-40 grade până la 150 grade F30 "Hg Vac la 30 psiOţel inoxidabil1 "Hg, 1 psi€210.75
ASHCROFT 251009SW02LX6BV/30 Manometru compus 30 Hg la 30 Psi 2-1/2in | AD7GLN 4EFT7 251009SW02LX6BV / 3010 "Hg la 5 psi+/- 1%SilverPolicarbonat-40 grade până la 150 grade F30 "Hg Vac la 30 psiOţel inoxidabil1 "Hg, 1 psi€200.33
ASHCROFT 251009SW02BX6BV/30 Manometru compus 30 Hg la 30 Psi 2-1/2in | AD7GMA 4EFV1 251009SW02BX6BV / 3010 "Hg la 5 psi+/- 1%SilverPolicarbonat-40 grade până la 150 grade F30 "Hg Vac la 30 psiOţel inoxidabil1 "Hg, 1 psi€221.26
ASHCROFT 251009AW02L/310SSLXCGV/30 Manometru compus 30 Hg la 15 Psi 2-1/2in | AD7GMM 4EFW3 251009AW02L / 310SSLXCGV / 3010 "Hg la 5 psi+/- 1%SilverPolicarbonat-40 grade până la 150 grade F30 "Hg Vac la 15 PsiOţel inoxidabil1 "Hg, 1 psi€200.40
ASHCROFT 251009AW02B/310SSLXCGV/30 Manometru compus 30 Hg la 30 Psi 2-1/2in | AD7GMQ 4EFW6 251009AW02B / 310SSLXCGV / 3010 "Hg la 5 psi+/- 1%SilverPolicarbonat-40 grade până la 150 grade F30 "Hg Vac la 30 psiOţel inoxidabil1 "Hg, 1 psi€189.97
ASHCROFT 251009SW02LXLV/30 Manometru compus 30 Hg la 30 Psi 2-1/2in | AD7PGZ 4FTH6 251009SW02LXLLV / 3010 "Hg la 5 psi+/- 1%SilverPolicarbonat-40 grade până la 150 grade F30 "Hg Vac la 30 psiOţel inoxidabil1 "Hg, 1 psi€185.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT 451259SD04LV/60# Manometru compus 30 Hg până la 60 Psi 4-1/2in
€201.01 /unitate