Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT 50EI60R Termometru cu cadran Amortizare silicon | AG3FFF 33HT73

ASHCROFT 50EI60R Dial Thermometer Silicone Dampening

În stoc
Element: AG3FFF Model: 50EI60RCruce Ref: 33HT73

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€126.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru de apelare
Acuratete1%
AjustăriExtern
CazOţel inoxidabil
Cauza Material304 oțel inoxidabil
Finisaj bobinăUmezire cu silicon
Locația conexiuniiînapoi
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Dimensiunea cadranului5"
Se potrivește cu dimensiunea țevii1 / 2 "
Necesar de energieNu
Element de detectareBimetalic
Diametrul tulpinii.1 / 4 "
Lungimea tijei9"
Material tulpină304 oțel inoxidabil
Temp. GamăGradele 0 la grade 250
Material fereastrăSticlă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.567
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)37.85
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS9025198080

Variante de produs

ProdusModelLungimea tijeiTemp. GamăPreț
ASHCROFT 50EI60R Termometru cu cadran bimetalic 1/2 inch Spate | AG3FEY 33HT66 50EI60R2.5 "-20 de grade până la 120 de grade€146.86
Termometru cu cadran ASHCROFT 50EI60R -30 - 50 grade C | AG3FEZ 33HT67 50EI60R4"-20 de grade până la 120 de grade€146.86
Termometru cu cadran ASHCROFT 50EI60R cadran bimetalic de 5 inchi | AG3FFA 33HT68 50EI60R6"-20 de grade până la 120 de grade€146.86
Termometru cu cadran ASHCROFT 50EI60R 1 la sută Acc | AG3FFB 33HT69 50EI60R9"-20 de grade până la 120 de grade€146.86
ASHCROFT 50EI60R Termometru cu cadran Carcasa din otel inoxidabil bimetalic | AG3FFC 33HT70 50EI60R2.5 "Gradele 0 la grade 250€126.95
ASHCROFT 50EI60R Termometru cu cadran Fereastra din sticla bimetalica | AG3FFD 33HT71 50EI60R4"Gradele 0 la grade 250€126.95
Termometru cu cadran ASHCROFT 50EI60R Reglare externă | AG3FFE 33HT72 50EI60R6"Gradele 0 la grade 250€126.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT 50EI60R Dial Thermometer Silicone Dampening
€126.95 /unitate