Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT 601082AS02L60C4 Manometru 0 până la 60 Psi 6 inch 1/4 inch Npt | AC3BXY 2RFE8

ASHCROFT 601082AS02L60C4 Manometru 0 până la 60 Psi 6 inch 1/4 inch Npt

În stoc
Element: AC3BXY Model: 601082AS02L60C4Crucea Ref: 2RFE8
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
€819.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Acuratete+/- 0.25%
Certificat de calibrareNIST cu date
Culoarea cazuluiNegru
Cauza MaterialAluminiu
Locația conexiuniiCoborâți
Dimensiunea conexiunii1/4 "NPT
Dimensiunea cadranului6"
Tipul gabarituluiTest
gradații5 psi
Material LensSticlă
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 150 grade F
Gamă0 la 60 psi
Material inelOțel articulat
Cea mai mică absolvire0.2 psi
Material socluAlamă
Materialul tubuluiBronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)29.46
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul gabarituluiAcurateteCertificat de calibraregradațiiMaterial LensTemp. De funcționare GamăGamăMaterial inelPreț
ASHCROFT 20W1005PH01B Manometru 60 PSI 0 până la 60 Psi 2 inch 1/4 inch Npt | AB9CYJ 2C492 20W1005PH01B 60 PSITest+/- 3-2-3%-5 psiPolicarbonat-40 grade până la 150 grade F0 la 60 psi-€24.35
ASHCROFT 60-1082AS 02L 100 PSI Manometru 0 până la 100 Psi 6 inch 1/4in | AB9TEY 2F155 60-1082AS 02L 100 PSITest+/- 0.25%-10 psiSticlă-40 grade până la 150 grade F0 la 100 psiOțel articulat€697.29
ASHCROFT 60-1082AS 02L 15 PSI Manometru 0 până la 15 Psi 6 inch 1/4 inch Npt | AB9TEZ 2F157 60-1082AS 02L 15 PSITest+/- 0.25%-1 psiSticlă-40 grade până la 150 grade F0 la 15 psiOțel articulat€697.29
ASHCROFT 60-1082AS 02L 200 PSI Manometru 0 până la 200 Psi 6 inch 1/4in | AB9TFA 2F159 60-1082AS 02L 200 PSITest+/- 0.25%-20 psiSticlă-40 grade până la 150 grade F0 la 200 psiOțel articulat€697.29
ASHCROFT 60-1082AS 02L 30 PSI Manometru 0 - 30 Psi 6 inch 1/4 inch Npt | AB9TFB 2F161 60-1082AS 02L 30 PSITest+/- 0.25%-5 psiSticlă-40 grade până la 150 grade F0 la 30 psiOțel articulat€697.29
ASHCROFT 60-1082AS 02L 300 PSI Manometru 0 până la 300 Psi 6 inch 1/4in | AB9TFC 2F163 60-1082AS 02L 300 PSITest+/- 0.25%-50 psiSticlă-40 grade până la 150 grade F0 la 300 psiOțel articulat€697.29
ASHCROFT 60-1082AS 02L 400 PSI Manometru 0 - 400 Psi 6 inch 1/4in | AB9TFD 2F165 60-1082AS 02L 400 PSITest+/- 0.25%-50 psiSticlă-40 grade până la 150 grade F0 la 400 psiOțel articulat€697.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT 601082AS02L60C4 Manometru 0 până la 60 Psi 6 inch 1/4 inch Npt
€819.46 /unitate