Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT GX3P25IW Transmițător diferențial de indicare, 15 psi până la 25 psi, 4 până la 20 mA DC, bloc terminal | CN8XYU 797RN6

ASHCROFT GX3P25IW Indicating Differential Transmitter, 15 psi to 25 psi, 4 to 20mA DC, Terminal Block

În stoc
Articol: CN8XYU Model: GX3P25IWCrucea Ref: 797RN6
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
€1,236.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransmiţător

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
ASHCROFT GX310IW Transmițător diferențial de indicare, 15 psi până la 25 psi, 4 până la 20 mA DC, bloc terminal | CN8XYT 797RN4 GX310IW€1,105.35
ASHCROFT GX320IW Transmițător diferențial de indicare, 15 psi până la 25 psi, 4 până la 20 mA DC, bloc terminal | CN8XYV 797RN5 GX320IW€1,105.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT GX3P25IW Indicating Differential Transmitter, 15 psi to 25 psi, 4 to 20mA DC, Terminal Block
€1,236.20 /unitate