ASHLAND CONVEYOR 10FRMF20003L Flux cu flanșă stânga Lungime 10 picioare Lățime 5 in | AD4RHP 42X994

ASHLAND CONVEYOR 10FRMF20003L Flux cu flanșă în partea stângă Lungime 10 picioare Lățime 5 in

Element: AD4RHP Model: 10FRMF20003LCrucea Ref: 42X994
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€922.84 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSină de curgere cu flanșă
RulmențiMinge
Spațierea rolelor de la centru la centru3 In.
Finisaj cadruGalvanizat
Materiale cadruOțel galvanizat de calibru 17
Tip cadruCanal U
Lungime totală10ft
Lățimea totală5"
Lungimea șinei10 ft.
Descrierea secțiunii10 ft Drept
Material SkatewheelOţel
TipCanal U 200 # LH
Proiectarea roțilorIn linie
Diametrul roților2"
Roți pe axă1
Roți pe picior4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.21
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)309.88
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8428200010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLățimea totalăDescrierea secțiuniiTipDiametrul roțilorPreț
ASHLAND CONVEYOR 5FRMF3003L Flux cu flanșă pe partea stângă Lungime 5 picioare Lățime 3 in | AD4RHH 42X988 5FRMF3003L5ft3"5 ft DreptCanal U 30 # LH1 5 / 8 "€159.51
ASHLAND CONVEYOR 10FRMF3003L Flux cu flanșă stânga Lungime 10 picioare Lățime 3 in | AD4RHK 42X990 10FRMF3003L10ft3"10 ft DreptCanal U 30 # LH1 5 / 8 "€247.87
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 5FRMF20003L Flux cu flanșă stânga Lungime 5 picioare Lățime 5 in | AD4RHM 42X992 5FRMF20003L5ft5"5 ft DreptCanal U 200 # LH2"€464.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 10FRMF20003L Flux cu flanșă în partea stângă Lungime 10 picioare Lățime 5 in
€922.84 /unitate