ASHLAND CONVEYOR 5FRMF20003L Flux cu flanșă stânga Lungime 5 picioare Lățime 5 in | AD4RHM 42X992

ASHLAND CONVEYOR 5FRMF20003L Flux cu flanșă în partea stângă Lungime 5 picioare Lățime 5 in

În stoc
Element: AD4RHM Model: 5FRMF20003LCrucea Ref: 42X992

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€464.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSină de curgere cu flanșă
RulmențiMinge
Spațierea rolelor de la centru la centru3 In.
Finisaj cadruGalvanizat
Materiale cadruOțel galvanizat de calibru 17
Tip cadruCanal U
Lungime totală5ft
Lățimea totală5"
Lungimea șinei5 ft.
Descrierea secțiunii5 ft Drept
Material SkatewheelOţel
TipCanal U 200 # LH
Proiectarea roțilorIn linie
Diametrul roților2"
Roți pe axă1
Roți pe picior4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.15
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)170.18
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8428200010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLățimea totalăDescrierea secțiuniiTipDiametrul roțilorPreț
ASHLAND CONVEYOR 5FRMF3003L Flux cu flanșă pe partea stângă Lungime 5 picioare Lățime 3 in | AD4RHH 42X988 5FRMF3003L5ft3"5 ft DreptCanal U 30 # LH1 5 / 8 "€159.51
ASHLAND CONVEYOR 10FRMF3003L Flux cu flanșă stânga Lungime 10 picioare Lățime 3 in | AD4RHK 42X990 10FRMF3003L10ft3"10 ft DreptCanal U 30 # LH1 5 / 8 "€247.87
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 10FRMF20003L Flux cu flanșă stânga Lungime 10 picioare Lățime 5 in | AD4RHP 42X994 10FRMF20003L10ft5"10 ft DreptCanal U 200 # LH2"€762.68
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 5FRMF20003L Flux cu flanșă în partea stângă Lungime 5 picioare Lățime 5 in
€464.63 /unitate