ATCO 03625-14 Insulated Flexible Duct 14 Inch Diameter | AE3LZF 5E276

ATCO 03625-14 Conductă flexibilă izolată cu diametrul de 14 inchi

În stoc
Articol: AE3LZF Model: 03625-14Crucea Ref: 5E276

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€319.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductă flexibilă izolată
În interiorul Dia.14 "
Valoarea izolațieiR 6.0
Lungime25ft
MaterialPoliester
Max. Flux de aer5000 fpm
Presiune maximă6 "WC
Max. Temp.180 F
Număr UPC36
Grosimea peretelui2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.79
Înălțimea navei (cm)46.48
Lungimea navei (cm)74.93
Lățimea navei (cm)46.48
Codul HS3917390010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Temperatură scăzută Deg. (-20 F)
    • Transmisie de vapori (0.05)

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Valoarea izolațieiPresiune maximăMax. Temp.Grosimea pereteluiPreț
ATCO 13002504 Conductă flexibilă izolată 180f 25 picioare lungime | AC8ZLU 3F322 130025044"R 4.26 "WC180 grade F1.25 "€81.78
ATCO 13002506 Conductă flexibilă izolată 25 picioare lungime 180f | AC8ZLV 3F323 130025066"R 4.26 "WC180 grade F1.25 "€124.34
ATCO 13002508 Conductă flexibilă izolată 180f 8 inchi diametru | AC8ZLW 3F324 130025088"R 4.26 "WC180 grade F1.25 "€150.39
ATCO 13002510 Conductă flexibilă izolată Poliester 180f | AC8ZLX 3F325 1300251010 "R 4.26 "WC180 grade F1.25 "€189.30
ATCO 13002512 Conductă flexibilă izolată 180f 5000 Fpm | AC8ZLY 3F326 1300251212 "R 4.26 "WC180 grade F1.25 "€231.11
ATCO 17002504 Conductă flexibilă izolată Poliester 180f | AC8ZLZ 3F327 170025044"R 4.26 "WC180 grade F1.25 "€72.04
ATCO 17002506 Conductă flexibilă izolată 180f Poliester | AC8ZMA 3F328 170025066"R 4.26 "WC180 grade F1.25 "€85.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATCO 03625-14 Conductă flexibilă izolată cu diametrul de 14 inchi
€319.97 /unitate