Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ATP HDPE12ANA Tuburi 1/2 inch Diametru exterior 100 picioare Lungime Natural | AC2QKF 2LZT6

ATP Tub HDPE12ANA 1/2 inch Diametru exterior 100 picioare Lungime Natural

În stoc
Articol: AC2QKF Model: HDPE12ANACrucea Ref: 2LZT6
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
€86.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
CuloriNatural
DuritateShore A: 93 / D45D
În interiorul Dia.3 / 8 "
Lungime100ft
Materialpolietilenă
Presiune maximă194 psi
În afara Dia.1 / 2 "
Temp. Gamă-50 Până la 140 F.
TipDensitate mare
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.68
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimePresiune maximăTipGrosimea pereteluiPreț
Tuburi ATP PE12-CNA 1/2 inch Diametru exterior 500 de picioare Lungime Natural | AC2QHD 2LZK2 PE12-CNANatural500ft125 psiLiniară cu densitate scăzută0.062 "€317.94
ATP PE12-DBK Tuburi 1/2 inch diametru exterior 500 picioare lungime negru | AC2QHE 2LZK3 PE12-DBKNegru500ft125 psiLiniară cu densitate scăzută0.062 "-
RFQ
ATP PE12AG Tuburi 1/2 inch diametru exterior 100 picioare lungime verde | AC2QHK 2LZK8 PE12AGVerde100ft125 psiLiniară cu densitate scăzută0.062 "€92.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP Tub HDPE12ANA 1/2 inch Diametru exterior 100 picioare Lungime Natural
€86.65 /unitate