ATP PE12-DBK Tuburi 1/2 inch diametru exterior 500 picioare lungime negru | AC2QHE 2LZK3

ATP Tub PE12-DBK 1/2 inch diametru exterior 500 picioare lungime negru

Element: AC2QHE Model: PE12-DBKCrucea Ref: 2LZK3

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
CuloriNegru
DuritateShore A: 93 / D45D
În interiorul Dia.3 / 8 "
Lungime500ft
Materialpolietilenă
Presiune maximă125 psi
În afara Dia.1 / 2 "
Temp. Gamă-50 Până la 140 F.
TipLiniară cu densitate scăzută
Grosimea peretelui0.062 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)39.37
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimePresiune maximăTipGrosimea pereteluiPreț
Tuburi ATP PE12-CNA 1/2 inch Diametru exterior 500 de picioare Lungime Natural | AC2QHD 2LZK2 PE12-CNANatural500ft125 psiLiniară cu densitate scăzută0.062 "€317.94
ATP PE12AG Tuburi 1/2 inch diametru exterior 100 picioare lungime verde | AC2QHK 2LZK8 PE12AGVerde100ft125 psiLiniară cu densitate scăzută0.062 "€92.25
ATP HDPE12ANA Tuburi 1/2 inch Diametru exterior 100 picioare Lungime Natural | AC2QKF 2LZT6 HDPE 12ANANatural100ft194 psiDensitate mare1 / 16 "€86.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP Tub PE12-DBK 1/2 inch diametru exterior 500 picioare lungime negru