AUTOQUIP EML-036-0080 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 47 inchi, capacitate 8000 lbs | CG6CMM

AUTOQUIP EML-036-0080 Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă 48 inchi, înălțime 47 inchi, capacitate 8000 lbs

Element: CG6CMM Model: EML-036-0080

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Lungimea bazei56 "
Lățimea bazei24 "
Capacitate de încărcare8000 lbs.
Înălțime coborâtă11 "
Max. Lungimea platformei80 "
Max. Lățimea platformei48 "
Min. Lungimea platformei56 "
Min. Lățimea platformei24 "
CP motor2
Înălțimea ridicată47 "
Timp33 sec.
Lungimea călătoriei36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 348.75
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorLungimea bazeiLățimea bazeiTimpCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMax. Lățimea platformeiMin. Lungimea platformeiPreț
AUTOQUIP EML-024-0020 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 34 inchi, capacitate 2000 lbs | CG6CME EML-024-0020244 "24 "14 sec.2000 lbs.68 "48 "44 "-
RFQ
AUTOQUIP EML-024-0040 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 34 inchi, capacitate 4000 lbs | CG6CMF EML-024-0040244 "24 "17 sec.4000 lbs.68 "48 "44 "-
RFQ
AUTOQUIP EML-024-0060 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă de 48 inchi, înălțime de 34 inchi, capacitate de 6000 lbs | CG6CMG EML-024-0060244 "24 "22 sec.6000 lbs.68 "48 "44 "-
RFQ
AUTOQUIP EML-024-0080 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 35 inchi, capacitate 8000 lbs | CG6CMH EML-024-0080244 "24 "28 sec.8000 lbs.68 "48 "44 "-
RFQ
AUTOQUIP EML-036-0020 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 46 inchi, capacitate 2000 lbs | CG6CMJ EML-036-0020256 "24 "18 sec.2000 lbs.80 "48 "56 "-
RFQ
AUTOQUIP EML-036-0040 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 46 inchi, capacitate 4000 lbs | CG6CMK EML-036-0040256 "24 "23 sec.4000 lbs.80 "48 "56 "-
RFQ
AUTOQUIP EML-036-0060 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 46 inchi, capacitate 6000 lbs | CG6CML EML-036-0060256 "24 "31 sec.6000 lbs.80 "48 "56 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP EML-036-0080 Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă 48 inchi, înălțime 47 inchi, capacitate 8000 lbs