AUTOQUIP EML-060-0040 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 56 inchi, înălțime 72 inchi, capacitate 4000 lbs | CG6CMU

AUTOQUIP EML-060-0040 Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă 56 inchi, înălțime 72 inchi, capacitate 4000 lbs

Element: CG6CMU Model: EML-060-0040

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Lungimea bazei95 "
Lățimea bazei32 "
Capacitate de încărcare4000 lbs.
Înălțime coborâtă12 "
Max. Lungimea platformei119 "
Max. Lățimea platformei56 "
Min. Lungimea platformei95 "
Min. Lățimea platformei32 "
CP motor5
Înălțimea ridicată72 "
Timp48 sec.
Lungimea călătoriei60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 416.25
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorLungimea bazeiLățimea bazeiTimpCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMax. Lățimea platformeiMin. Lungimea platformeiPreț
AUTOQUIP EML-024-0020 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 34 inchi, capacitate 2000 lbs | CG6CME EML-024-0020244 "24 "14 sec.2000 lbs.68 "48 "44 "-
RFQ
AUTOQUIP EML-024-0040 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 34 inchi, capacitate 4000 lbs | CG6CMF EML-024-0040244 "24 "17 sec.4000 lbs.68 "48 "44 "-
RFQ
AUTOQUIP EML-024-0060 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă de 48 inchi, înălțime de 34 inchi, capacitate de 6000 lbs | CG6CMG EML-024-0060244 "24 "22 sec.6000 lbs.68 "48 "44 "-
RFQ
AUTOQUIP EML-024-0080 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 35 inchi, capacitate 8000 lbs | CG6CMH EML-024-0080244 "24 "28 sec.8000 lbs.68 "48 "44 "-
RFQ
AUTOQUIP EML-036-0020 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 46 inchi, capacitate 2000 lbs | CG6CMJ EML-036-0020256 "24 "18 sec.2000 lbs.80 "48 "56 "-
RFQ
AUTOQUIP EML-036-0040 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 46 inchi, capacitate 4000 lbs | CG6CMK EML-036-0040256 "24 "23 sec.4000 lbs.80 "48 "56 "-
RFQ
AUTOQUIP EML-036-0060 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 46 inchi, capacitate 6000 lbs | CG6CML EML-036-0060256 "24 "31 sec.6000 lbs.80 "48 "56 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP EML-060-0040 Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă 56 inchi, înălțime 72 inchi, capacitate 4000 lbs