AUTOQUIP FLT-168-0030 Lift de marfă, 72 inch max. Lățimea platformei, capacitate 3000 lbs | CG6CWA

AUTOQUIP FLT-168-0030 Lift de marfă, 72 inch max. Lățimea platformei, capacitate de 3000 lbs

Articol: CG6CWA Model: FLT-168-0030

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLift de marfă
Capacitate de încărcare3000 lbs.
Înălțime coborâtă4.25 "
Max. Lungimea platformei72 "
Max. Lățimea platformei72 "
Min. Lungimea platformei36 "
Min. Lățimea platformei36 "
CP motor5
Timp83 sec.
Lungimea călătoriei168 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 855
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMax. Lățimea platformeiMin. Lungimea platformeiMin. Lățimea platformeiCP motorTimpPreț
Lift de marfă AUTOQUIP FHC-192-0030, lățime platformă 96 inchi, înălțime 196.25 inci, capacitate 3000 lbs | CG6CVL FHC-192-00303000 lbs.96 "96 "48 "48 "533.6 sec.-
RFQ
Lift de marfă AUTOQUIP FHC-192-0060, lățime platformă 96 inchi, înălțime 198.25 inci, capacitate 6000 lbs | CG6CVM FHC-192-00606000 lbs.96 "96 "48 "48 "533.6 sec.-
RFQ
Lift de marfă AUTOQUIP FHC-264-0030, lățime platformă 96 inchi, înălțime 268.25 inci, capacitate 3000 lbs | CG6CVN FHC-264-00303000 lbs.96 "96 "48 "52 "552.8 sec.-
RFQ
Lift de marfă AUTOQUIP FHC-264-0060, lățime platformă 96 inchi, înălțime 270.25 inci, capacitate 6000 lbs | CG6CVP FHC-264-00606000 lbs.96 "96 "48 "55 "552.8 sec.-
RFQ
Lift de marfă AUTOQUIP FHC-360-0030, lățime platformă 96 inchi, înălțime 364.25 inci, timp de ridicare 72 secunde | CG6CVQ FHC-360-0030-969648525 CP72-
RFQ
Lift de marfă AUTOQUIP FHC-360-0060, lățime platformă 96 inchi, înălțime 366.25 inci, capacitate 6000 lbs | CG6CVR FHC-360-00606000 lbs.96 "96 "48 "55 "572 sec.-
RFQ
AUTOQUIP FLT-096-0015 Lift de marfă, 72 inch max. Lățimea platformei, capacitate 1500 lbs | CG6CVT FLT-096-00151500 lbs.72 "72 "36 "36 "547 sec.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP FLT-168-0030 Lift de marfă, 72 inch max. Lățimea platformei, capacitate de 3000 lbs