Lift de marfă AUTOQUIP FM4-240-0060, înălțime de 4.244.25 inci, capacitate de 6000 lbs | CG6CXT

AUTOQUIP FM4-240-0060 Lift de marfă, înălțime de 4.244.25 inci, capacitate de 6000 lbs

Articol: CG6CXT Model: FM4-240-0060

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLift de marfă
Capacitate de încărcare6000 lbs.
Înălțime coborâtă4.25 "
Max. Lungimea platformei180 "
Max. Lățimea platformei144 "
Min. Lungimea platformei72 "
Min. Lățimea platformei72 "
CP motor7.5
Înălțimea ridicată244.25 "
Timp48 sec.
Lungimea călătoriei240 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3276
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMax. Lățimea platformeiMin. Lungimea platformeiMin. Lățimea platformeiCP motorTimpPreț
AUTOQUIP FM4-120-0060 Lift de marfă, înălțime de 4.124.25 inci, capacitate de 6000 lbs | CG6CWK FM4-120-00606000 lbs.180 "144 "72 "72 "7.524 sec.-
RFQ
AUTOQUIP FM4-120-0080 Lift de marfă, înălțime de 4.124.25 inci, capacitate de 8000 lbs | CG6CWL FM4-120-00808000 lbs.180 "144 "72 "72 "7.524 sec.-
RFQ
Lift de marfă AUTOQUIP FM4-120-0100, lățime platformă 144 inchi, înălțime 126.25 inci, capacitate 10000 lbs | CG6CWM FM4-120-010010000 lbs.180 "144 "72 "72 "1024 sec.-
RFQ
AUTOQUIP FM4-120-0120 Lift de marfă, lățime platformă 144 inchi, înălțime 126.25 inci, capacitate 12000 lbs | CG6CWN FM4-120-012012000 lbs.180 "144 "72 "72 "1024 sec.-
RFQ
AUTOQUIP FM4-120-0150 Lift de marfă, lățime platformă 144 inchi, înălțime 126.25 inci, capacitate 15000 lbs | CG6CWP FM4-120-015015000 lbs.180 "144 "72 "72 "1524 sec.-
RFQ
AUTOQUIP FM4-120-0200 Lift de marfă, lățime platformă 144 inchi, înălțime 126.25 inci, capacitate 20000 lbs | CG6CWQ FM4-120-020020000 lbs.180 "144 "72 "72 "2024 sec.-
RFQ
AUTOQUIP FM4-144-0060 Lift de marfă, înălțime de 4.148.25 inci, capacitate de 6000 lbs | CG6CWR FM4-144-00606000 lbs.180 "144 "72 "72 "7.528.8 sec.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP FM4-240-0060 Lift de marfă, înălțime de 4.244.25 inci, capacitate de 6000 lbs