AUTOQUIP S35-024-0128-DW Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 72 inchi, înălțime 7.25 - 31.25 inci | CG6BMH

AUTOQUIP S35-024-0128-DW Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă 72 inchi, înălțime 7.25 - 31.25 inci

Articol: CG6BMH Model: S35-024-0128-DW

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Lungimea bazei36 "
Lățimea bazei48 "
Capacitate de încărcare12800 lbs.
Înălțime coborâtă7.25 "
Max. Lungimea platformei60 "
Max. Lățimea platformei72 "
Min. Lungimea platformei36 "
Min. Lățimea platformei48 "
CP motor5
Numărul de cilindri4
Înălțimea ridicată31.25 "
Timp22 sec.
Lungimea călătoriei24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 630
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorLungimea bazeiLățimea bazeiTimpCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMax. Lățimea platformeiMin. Lungimea platformeiPreț
AUTOQUIP S35-024-0040-DW Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 72 inchi, înălțime 30.5 inchi, capacitate 4000 lbs | CG6BME S35-024-0040-DW1.536 "48 "16 sec.4000 lbs.60 "72 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0064-DW Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 72 inchi, înălțime 30.5 inchi, capacitate 6400 lbs | CG6BMF S35-024-0064-DW1.536 "48 "22 sec.6400 lbs.60 "72 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0096-DW Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 72 inchi, înălțime 30.5 inchi, capacitate 9600 lbs | CG6BMG S35-024-0096-DW1.536 "48 "32 sec.9600 lbs.60 "72 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0040-DW Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 72 inchi, înălțime 42.5 inchi, capacitate 4000 lbs | CG6BMJ S35-036-0040-DW1.548 "48 "24 sec.4000 lbs.72 "72 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0064-DW Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 72 inchi, înălțime 42.5 inchi, capacitate 6400 lbs | CG6BMK S35-036-0064-DW1.548 "48 "34 sec.6400 lbs.72 "72 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0096-DW Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 72 inchi, înălțime 42.5 inchi, capacitate 9600 lbs | CG6BML S35-036-0096-DW548 "48 "25 sec.9600 lbs.72 "72 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0128-DW Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 72 inchi, înălțime 7.25 - 43.25 inci | CG6BMM S35-036-0128-DW548 "48 "35 sec.12800 lbs.72 "72 "48 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP S35-024-0128-DW Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă 72 inchi, înălțime 7.25 - 31.25 inci