AUTOQUIP S35-120-0040-TH Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 144 inci, capacitate 4000 lbs | CG6CHU

AUTOQUIP S35-120-0040-TH Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă 48 inchi, înălțime 144 inchi, capacitate 4000 lbs

Articol: CG6CHU Model: S35-120-0040-TH

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Lungimea bazei90 "
Lățimea bazei32 "
Capacitate de încărcare4000 lbs.
Înălțime coborâtă24 "
Max. Lungimea platformei100 "
Max. Lățimea platformei48 "
Min. Lungimea platformei90 "
Min. Lățimea platformei32 "
CP motor5
Numărul de cilindri4
Înălțimea ridicată144 "
Timp72 sec.
Lungimea călătoriei120 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3960
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorLungimea bazeiLățimea bazeiTimpCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMax. Lățimea platformeiMin. Lungimea platformeiPreț
AUTOQUIP S35-072-0015-TH Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 36 inchi, înălțime 19.5 - 91.5 inci | CG6CHH S35-072-0015-TH1.536 "24 "24 sec.1500 lbs.60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-072-0028-TH Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 36 inchi, înălțime 19.5 - 91.5 inci | CG6CHJ S35-072-0028-TH1.536 "24 "33 sec.2800 lbs.60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-072-0048-TH Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 36 inchi, înălțime 19.5 - 91.5 inci | CG6CHK S35-072-0048-TH536 "24 "24 sec.4800 lbs.60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-072-0066-TH Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 36 inchi, înălțime 93 inchi, capacitate 6600 lbs | CG6CHL S35-072-0066-TH536 "24 "33 sec.6600 lbs.60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-108-0015-TH Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 36 inchi, înălțime 19.5 - 127.5 inci | CG6CHM S35-108-0015-TH1.548 "24 "36 sec.1500 lbs.72 "36 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-108-0028-TH Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 36 inchi, înălțime 19.5 - 127.5 inci | CG6CHN S35-108-0028-TH548 "24 "26 sec.2800 lbs.72 "36 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-108-0048-TH Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 36 inchi, înălțime 19.5 - 127.5 inci | CG6CHP S35-108-0048-TH548 "24 "38 sec.4800 lbs.72 "36 "48 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP S35-120-0040-TH Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă 48 inchi, înălțime 144 inchi, capacitate 4000 lbs