AUTOQUIP SBB-96228-200 Pod basculant, lățime platformă 120 inchi, înălțime 10.31 inci, capacitate 20000 lbs

Articol: CG6DDV Model: SBB-96228-200

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPodul Bascule
Încărcare pe osie16000 lbs.
Înălțimea bordurii (în.)6"
Grad90
Capacitate de încărcare20000 lbs.
Înălțime coborâtă10.31 "
Max. Lungimea platformei252 "
Max. Lățimea platformei120 "
Min. Lungimea platformei228 "
Min. Lățimea platformei96 "
CP motor5
Numărul de cilindri2
Timp90 sec.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2430
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTimpÎncărcare pe osieCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMax. Lățimea platformeiMin. Lungimea platformeiMin. Lățimea platformeiCP motorPreț
AUTOQUIP SBB-96204-100 Pod basculant, lățime platformă 120 inchi, înălțime 8.25 inci, capacitate 10000 lbs | CG6DBY SBB-96204-10090 sec.8000 lbs.10000 lbs.228 "120 "204 "96 "1.5-
RFQ
AUTOQUIP SBB-96216-100 Pod basculant, lățime platformă 120 inchi, înălțime 8.25 inci, capacitate 10000 lbs | CG6DBZ SBB-96216-10090 sec.8000 lbs.10000 lbs.240 "120 "216 "96 "1.5-
RFQ
AUTOQUIP SBB-96228-100 Pod basculant, lățime platformă 120 inchi, înălțime 8.25 inci, capacitate 10000 lbs | CG6DCA SBB-96228-10090 sec.8000 lbs.10000 lbs.252 "120 "228 "96 "5-
RFQ
AUTOQUIP SBB-96240-100 Pod basculant, lățime platformă 120 inchi, înălțime 8.25 inci, capacitate 10000 lbs | CG6DCB SBB-96240-10090 sec.8000 lbs.10000 lbs.264 "120 "240 "96 "5-
RFQ
AUTOQUIP DBB-72192-100 Pod basculant, lățime platformă 96 inchi, înălțime 8.25 inci, capacitate 10000 lbs | CG6DCC DBB-72192-10060 sec.8000 lbs.10000 lbs.216 "96 "192 "72 "1.5-
RFQ
AUTOQUIP DBB-72204-100 Pod basculant, lățime platformă 96 inchi, înălțime 8.25 inci, capacitate 10000 lbs | CG6DCD DBB-72204-10090 sec.8000 lbs.10000 lbs.228 "96 "204 "72 "1.5-
RFQ
AUTOQUIP DBB-72216-100 Pod basculant, lățime platformă 96 inchi, înălțime 8.25 inci, capacitate 10000 lbs | CG6DCE DBB-72216-10090 sec.8000 lbs.10000 lbs.240 "96 "216 "72 "1.5-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP SBB-96228-200 Pod basculant, lățime platformă 120 inchi, înălțime 10.31 inci, capacitate 20000 lbs