Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

B & P MANUFACTURING 8023-056 Roți, 600 lbs Cap., 10 x 3 inch Butuc din polipropilenă | AB7YEU 24L325

B & P MANUFACTURING 8023-056 Roți, capac de 600 lbs, butuc din polipropilenă de 10 x 3 inci

În stoc
Element: AB7YEU Model: 8023-056Crucea Ref: 24L325
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
€86.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoți pentru camioane manuale
Bore Dia.5 / 8 "
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
finalizareaGri
Se potrivește cu axa5 / 8 "
Finisaj cadruGri
Culoare hubGri
Materialul butuculuiPolipropilenă
Tip hubCompensa
Lățimea butucului3-1/4 "
Rating de încărcare300 lb.
Fără marcareNu
Anvelopă Dia.8-3/4 "
Flancul anvelopei Nr.10x3.5
Grosimea anvelopei3"
CălcaCu nervuri
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților10 "
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.36
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8716805010
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (negru)

Variante de produs

ProdusModelMărimeaCapacitateCuloriCălcaDiametrul roțilorLățimea roțiifinalizareaFinisaj cadruPreț
B & P MANUFACTURING 8023-053 Roți, 600 lbs Cap., 10 x 2-1/8 inch, butuc Proflex din polipropilenă | AB7YEV 24L326 8023-053---Smooth10 "2.125 "GriGri închis€67.51
B & P MANUFACTURING 8023-054 Roți, 600 lbs Cap., 8 x 2-1/8 inch, butuc Proflex din polipropilenă | AB7YEW 24L327 8023-054---Smooth8ft2.125 "GriGri€60.61
B & P MANUFACTURING 8023-030 Roți, 600 lbs Cap., 10 x 3.5 inch, 2 buc. Butuc din oțel, pneumatic cu 4 straturi | AB7YEX 24L328 8023-030---Cu nervuri10 "3.5 "SilverSilver€79.07
B & P MANUFACTURING 8023-001 Roți, capacitate de 500 lbs, dimensiune 10 x 2.5 inci, butuc din plastic 1 buc, semipneumatic | CE8RFD 8023-00110 "x 2.5"500 lbs.------€35.42
RFQ
B & P MANUFACTURING 8023-007 Roți, capacitate de 500 lbs, dimensiune 8 x 2.5 inci, butuc din oțel 2 buc, pneumatic | CE8RFE 8023-0078 "x 2.5"500 lbs.------€43.96
RFQ
B & P MANUFACTURING 8023-009 Roți, 600 lbs Cap., 10 x 3 inch, 1 buc. Butuc de oțel | CE8RFF 8023-00910 "x 3"600 lbs.------€62.94
RFQ
B & P MANUFACTURING 8023-026 Roți, 600 lbs Cap., 8 x 2 inch Dimensiune înaltă performanță, gri fără marcaj | CE8RFJ 8023-0268 "x 2"600 lbs.Gri-----€30.61
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

B & P MANUFACTURING 8023-056 Roți, capac de 600 lbs, butuc din polipropilenă de 10 x 3 inci
€86.48 /unitate