MOTOR BALDOR CDP3603 Motor cu magnet permanent, 180V DC, 1750 RPM, 3 CP, TEFC, Cadru 182TC | AJ6PCF

BALDOR MOTOR Motor CDP3603 cu magnet permanent, 180 V DC, 1750 RPM, 3 CP, TEFC, cadru 182TC

În stoc
Articol: AJ6PCF Model: CDP3603

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,852.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu magnet permanent DC
Curent de armătură14
Tensiunea armăturii180
bazăRG
Perii2 / BP5031A01
ClasăSTOC
TaxăCONT
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le184TC
HP3
IzolațieF
MontareF1
producție3
RevizuireQ
RPM1750
Tip3649P
Voltaj180

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.5
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Motor de curent continuu complet închis utilizat pentru acționarea pompelor, ventilatoarelor, compresoarelor, mașinilor și uneltelor
    • Cadru din oțel 184TC pentru protecție împotriva prafului și umezelii, răcit cu ventilator pentru o disipare eficientă a căldurii
    • Alimentat de un magnet permanent cu o tensiune a armăturii de 180 VDC și un curent nominal de 14 A
    • Capabil să producă viteză și putere maximă de 1750 RPM și, respectiv, 3 CP
    • Dispune de izolație de clasă F și rulmenți lubrifiați cu Polyrex EM pentru temperaturi între -20 și 300 grade F

Variante de produs

ProdusModelproducțieCurent de armăturăTensiunea armăturiiRevizuireRPMTipVoltajPeriiPreț
MOTOR BALDOR CDP3306 Motor cu magnet permanent, 180V DC, 1750 RPM, 0.25 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBA CDP3306. 251.25180V17503320P1802 / BP5011CV01€2,512.89
MOTOR BALDOR CDP3310 Motor cu magnet permanent, 90V DC, 1750 RPM, 0.25 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBB CDP3310. 252.590U17503320P902 / BP5011T01€2,512.89
MOTOR BALDOR CDP3316 Motor cu magnet permanent, 180V DC, 1750 RPM, 0.33 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBC CDP3316. 331.6180W17503327P1802 / BP5011CV01€2,649.27
MOTOR BALDOR CDP3320 Motor cu magnet permanent, 90V DC, 1750 RPM, 0.33 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBD CDP3320. 333.290T17503327P902 / BP5011T01€2,964.71
MOTOR BALDOR CDP3326 Motor cu magnet permanent, 180V DC, 1750 RPM, 0.5 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBE CDP3326.52.5180-17503336P1802 / BP5011CV01€2,964.71
MOTOR BALDOR CDP3330 Motor cu magnet permanent, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBF CDP3330.54.890V17503336P902 / BP5011T01€2,964.71
MOTOR BALDOR CDP3335 Motor cu magnet permanent, 90V DC, 2500 RPM, 0.5 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBG CDP3335.5590V25003327P902 / BP5011CV01€2,649.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor CDP3603 cu magnet permanent, 180 V DC, 1750 RPM, 3 CP, TEFC, cadru 182TC
€11,852.52 /unitate