MOTOR BALDOR CECP83581T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1800 RPM, 1 CP, 3 faze, 60 Hz, TEFC, Cadru 143TC | AJ6PHJ

BALDOR MOTOR CECP83581T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1800 RPM, 1 CP, trifazic, 3 Hz, TEFC, cadru 60TC

În stoc
Element: AJ6PHJ Model: CECP83581T-4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,235.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu serviciu sever
amperi1.5
bazăRG
Cuplu de rupere15.8 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le143TC
Cuplu de încărcare completă2.99 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM
HP1
Hz60
IzolațieF
KVAR. 46
Conduce3 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină1.02 Amps
Număr de poli04
producție1
Fază3
Factor de putere70
RevizuireK
RPM1765
Temp. CodT3
Temp. Creştere26 grade C
Tip0524M
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.95
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 11 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP2162E
    • Cuplu de tragere: 9.1 LB-FT
    • Curent de pornire: 15 Amperi

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăamperiCuplu de rupereHPIP Rating-ulMax. VitezăTipul motoruluiTip montarePreț
MOTOR BALDOR CECP2276T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 254TC | AJ6PFG CECP2276T21.4/10.7--7-1 / 2 CP---Suport pentru picior / C-Face€5,747.88
MOTOR BALDOR CECP2332T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, Cadru 256TC | AJ6PFH CECP2332T28.4/14.2--10 CP---Suport pentru picior / C-Face€7,353.40
MOTOR BALDOR CECP2333T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254TC | AJ6PFJ CECP2333T-36.2/18.1153 LB-FT15----€6,283.45
MOTOR BALDOR CECP2333T-4 Motor XEX pentru sarcini severe, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254TC | AJ6PFK CECP2333T-4-18.1153 LB-FT15-----
RFQ
MOTOR BALDOR CECP2334T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256TC | AJ6PFL CECP2334T-48/24213 LB-FT20----€6,660.02
MOTOR BALDOR CECP2334T-4 Motor XEX pentru sarcini severe, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256TC | AJ6PFM CECP2334T-4-24213 LB-FT20----€6,660.02
MOTOR BALDOR CECP3581T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 143TC | AJ6PFN CECP3581T-3.3-3 / 1.515.8 LB-FT1----€2,064.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR CECP83581T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1800 RPM, 1 CP, trifazic, 3 Hz, TEFC, cadru 60TC
€2,235.55 /unitate