BALDOR MOTOR CECP84109T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 40 hp, 3 Phase, TEFC, 324TSC Frame | AJ6PJV

BALDOR MOTOR CECP84109T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 3600 rpm, 60 Hz, 40 CP, trifazat, TEFC, cadru 3TSC

În stoc
Articol: AJ6PJV Model: CECP84109T-4

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€15,981.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu serviciu sever
amperi45
bazăRG
Cuplu de rupere253 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le324TSC
Cuplu de încărcare completă59.2 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM
HP40
Hz60
IzolațieF
KVAR5.9
Conduce3 # 8
MontareF1
Curent fără sarcină14.2 Amps
Număr de poli02
producție40 HP
Fază3
Factor de putere89
RevizuireG
RPM3540
Temp. CodT3
Temp. Creştere75 ° C
Tip1256M
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 264.15
Înălțimea navei (cm)54.93
Lungimea navei (cm)85.73
Lățimea navei (cm)65.25
Codul HS85015230
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 116 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP2155
    • Cuplu de tragere: 84.3 LB-FT
    • Curent de pornire: 350 Amperi

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăamperiCuplu de rupereHPIP Rating-ulMax. VitezăTipul motoruluiTip montarePreț
MOTOR BALDOR CECP2276T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 254TC | AJ6PFG CECP2276T21.4/10.7--7-1 / 2 CP---Suport pentru picior / C-Face€5,747.88
MOTOR BALDOR CECP2332T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, Cadru 256TC | AJ6PFH CECP2332T28.4/14.2--10 CP---Suport pentru picior / C-Face€7,353.40
MOTOR BALDOR CECP2333T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254TC | AJ6PFJ CECP2333T-36.2/18.1153 LB-FT15----€6,283.45
MOTOR BALDOR CECP2333T-4 Motor XEX pentru sarcini severe, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254TC | AJ6PFK CECP2333T-4-18.1153 LB-FT15-----
RFQ
MOTOR BALDOR CECP2334T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256TC | AJ6PFL CECP2334T-48/24213 LB-FT20----€6,660.02
MOTOR BALDOR CECP2334T-4 Motor XEX pentru sarcini severe, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256TC | AJ6PFM CECP2334T-4-24213 LB-FT20----€6,660.02
MOTOR BALDOR CECP3581T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 143TC | AJ6PFN CECP3581T-3.3-3 / 1.515.8 LB-FT1----€2,064.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR CECP84109T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 3600 rpm, 60 Hz, 40 CP, trifazat, TEFC, cadru 3TSC
€15,981.18 /unitate