BALDOR MOTOR CEM2555T Three Phase Open Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 100 hp, ODP, 404TC Frame | AJ6PLZ

BALDOR MOTOR CEM2555T Motor deschis trifazat, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 100 CP, ODP, cadru 404TC

În stoc
Articol: AJ6PLZ Model: CEM2555T

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€18,876.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi236/118
bazăRG
Cuplu de rupere884 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireOPSB
Inrameaza-le404TC
Cuplu de încărcare completă295 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM
HP100
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 4
MontareF1
Curent fără sarcină46.4 Amps
Număr de poli04
producție100
Fază3
Factor de putere83
RevizuireB
RPM1780
Temp. Creştere57 grade C
Tip4484M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 425.25
Înălțimea navei (cm)65.09
Lungimea navei (cm)103.19
Lățimea navei (cm)82.55
Codul HS85015230
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cuplu rotor blocat: 498 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP2138L
    • Cuplu de tragere: 375 LB-FT
    • Curent de pornire: 852 Amperi

Variante de produs

ProdusModelClasa de izolareamperiCuplu de rupereTipul motoruluiCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțieLungime totalăPreț
MOTOR BALDOR CEM2513T Motor deschis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, ODP, Cadru 254TC | AJ6PLN CEM2513T-37.4-35.4 / 17.7171 LB-FT-7.27 Amps0415-€5,063.54
MOTOR BALDOR CEM2514T Motor deschis trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 CP, ODP, Cadru 254TC | AJ6PLP CEM2514T-47/23.5111 LB-FT-8.61 Amps0220-€5,128.67
MOTOR BALDOR CEM2515T Motor deschis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, ODP, Cadru 256TC | AJ6PLQ CEM2515T-47/23.5203 LB-FT-9.55 Amps0420-€5,496.46
MOTOR BALDOR CEM2516T Motor deschis trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 CP, ODP, Cadru 256TC | AJ6PLR CEM2516T-56/28148 LB-FT-8.48 Amps0225-€6,035.60
MOTOR BALDOR CEM2531T Motor deschis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 CP, ODP, Cadru 284TC | AJ6PLT CEM2531T-60/30216 LB-FT-12.7 Amps0425-€7,051.05
MOTOR BALDOR CEM2535T Motor deschis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 CP, ODP, Cadru 286TC | AJ6PLU CEM2535T-70/35272 LB-FT-13.32 Amps0430-€7,608.46
MOTOR BALDOR CEM2539T Motor deschis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 CP, ODP, Cadru 324TC | AJ6PLV CEM2539T-94/47318 LB-FT-14.6 Amps0440-€10,016.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR CEM2555T Motor deschis trifazat, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 100 CP, ODP, cadru 404TC
€18,876.65 /unitate