MOTOR BALDOR CEM7073T Motor antideflagrant, 230/460v, 1200 rpm, 60 Hz, 0.25 CP, Tenv, 56c | AJ6PWF

BALDOR CEM7073T Motor anti-explozie, 230 / 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, TENV, 56C

Articol: AJ6PWF Model: CEM7073T

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de localizare periculoasă
amperi16.8/8.4
bazăRG
Cuplu de rupere57.9 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireXPFC
Inrameaza-le184TC
Cuplu de încărcare completă11.4 LB-FT
HP7.5
Hz60
IzolațieB
Conduce9 # 16
MontareF1
Curent fără sarcină2.33 Amps
Număr de poli02
producție7.5
Fază3
Factor de putere93
RevizuireC
RPM3450
Temp. CodT2C
Tip3646M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 55.8
Înălțimea navei (cm)41.28
Lungimea navei (cm)67.63
Lățimea navei (cm)42.23
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasă / grup de protecție împotriva exploziei: CLI GP-D
    • Cuplu rotor blocat: 48.2 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP0015XP
    • Cuplu de tragere: 39.9 LB-FT
    • Curent de pornire: 91 Amperi

Variante de produs

ProdusModelClasa de izolareamperiTip de bazăTipul motoruluiCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțieLungime totalăPreț
MOTOR BALDOR CEM7075T Motor antideflagrant, 230/460v, 3600 rpm, 60 Hz, 3 CP, Xpfc, 145tc | AJ6PWG CEM7075T-7.2/3.6--1.2 Amps023--
RFQ
MOTOR BALDOR EM74254T-4 Motor antideflagrant, 230/460v, 1800 rpm, 60 Hz, 3 CP, Tefc, 182t | AJ6UWD EM74254T-4F263.0 A @ 380 V 270.0 A @ 460 VRigidA44160M-4200.000 CP @ 50 Hz 250.000 CP @ 60 Hz53.47 "-
RFQ
MOTOR BALDOR VEM7073T Motor antideflagrant, 230/460v, 1200 Rpm, 60 Hz, 0.25 CP, Tefc, 48 | AJ6YVD VEM7073TB13.8 A @ 190 V 18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 6.9 A @ 380 V 8.4 A @ 460 VFără montare3646M-25.000 CP @ 50 Hz 7.500 CP @ 60 Hz20.36 "-
RFQ
MOTOR BALDOR VEM7075T Motor antideflagrant, 230/460v, 1800 rpm, 60 Hz, 3 CP, Odp, 182t | AJ6YVE VEM7075TB7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 VFără montare3532M-23.000 CP16.1 "€2,633.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR CEM7073T Motor anti-explozie, 230 / 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, TENV, 56C