MOTOR BALDOR CEM7075T Motor antideflagrant, 230/460v, 3600 rpm, 60 Hz, 3 CP, Xpfc, 145tc | AJ6PWG

Motor anti-explozie BALDOR CEM7075T, 230 / 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 CP, XPFC, 145TC

Articol: AJ6PWG Model: CEM7075T

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de localizare periculoasă
amperi7.2/3.6
bazăRG
Cuplu de rupere18 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireXPFC
Inrameaza-le145TC
Cuplu de încărcare completă4.5 LB-FT
HP3
Hz60
IzolațieB
Conduce9 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină1.2 Amps
Număr de poli02
producție3
Fază3
Factor de putere92
RevizuireF
RPM3450
Temp. CodT3C
Temp. Creştere73 grade C
Tip3532M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.45
Înălțimea navei (cm)32.55
Lungimea navei (cm)58.1
Lățimea navei (cm)31.12
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasă / grup de protecție împotriva exploziei: CLI GP-D
    • Cuplu rotor blocat: 16 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP0015XP
    • Cuplu de tragere: 11 LB-FT
    • Curent de pornire: 33 Amperi

Variante de produs

ProdusModelClasa de izolareamperiTip de bazăTipul motoruluiCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțieLungime totalăPreț
MOTOR BALDOR CEM7073T Motor antideflagrant, 230/460v, 1200 rpm, 60 Hz, 0.25 CP, Tenv, 56c | AJ6PWF CEM7073T-16.8/8.4--2.33 Amps027.5--
RFQ
MOTOR BALDOR EM74254T-4 Motor antideflagrant, 230/460v, 1800 rpm, 60 Hz, 3 CP, Tefc, 182t | AJ6UWD EM74254T-4F263.0 A @ 380 V 270.0 A @ 460 VRigidA44160M-4200.000 CP @ 50 Hz 250.000 CP @ 60 Hz53.47 "-
RFQ
MOTOR BALDOR VEM7073T Motor antideflagrant, 230/460v, 1200 Rpm, 60 Hz, 0.25 CP, Tefc, 48 | AJ6YVD VEM7073TB13.8 A @ 190 V 18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 6.9 A @ 380 V 8.4 A @ 460 VFără montare3646M-25.000 CP @ 50 Hz 7.500 CP @ 60 Hz20.36 "-
RFQ
MOTOR BALDOR VEM7075T Motor antideflagrant, 230/460v, 1800 rpm, 60 Hz, 3 CP, Odp, 182t | AJ6YVE VEM7075TB7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 VFără montare3532M-23.000 CP16.1 "€2,633.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

Motor anti-explozie BALDOR CEM7075T, 230 / 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 CP, XPFC, 145TC