BALDOR EM74254T-4 Motor anti-explozie, 230 / 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC, 182T

Articol: AJ6UWD Model: EM74254T-4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de localizare periculoasă
Ambiant (C)40 ° C
amperi263.0 A @ 380 V 270.0 A @ 460 V
Tip de bazăRigid
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le449T
Materiale cadruFier de călcat
Frecvență50.00 Hz 60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 263.0
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motoruluiA44160M
Număr de poli4
producție200.000 CP @ 50 Hz 250.000 CP @ 60 Hz
Lungime totală53.47 "
Fază3
Factor de putere90
Factor de serviciu1
Viteză1,780 rpm 1,480 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj380 V la 50 Hz 460 V la 60 Hz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1362.15
Codul HS85015381
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - M74254T-4
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 96.20%
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: G
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 6 @ 2/0 AWG
    • Familie de produse: General Industrial
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: Standard
    • Diametrul arborelui: 3.375 in
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Arborele arborelui

Variante de produs

ProdusModelClasa de izolareamperiTip de bazăTipul motoruluiCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțieLungime totalăPreț
MOTOR BALDOR CEM7073T Motor antideflagrant, 230/460v, 1200 rpm, 60 Hz, 0.25 CP, Tenv, 56c | AJ6PWF CEM7073T-16.8/8.4--2.33 Amps027.5--
RFQ
MOTOR BALDOR CEM7075T Motor antideflagrant, 230/460v, 3600 rpm, 60 Hz, 3 CP, Xpfc, 145tc | AJ6PWG CEM7075T-7.2/3.6--1.2 Amps023--
RFQ
MOTOR BALDOR VEM7073T Motor antideflagrant, 230/460v, 1200 Rpm, 60 Hz, 0.25 CP, Tefc, 48 | AJ6YVD VEM7073TB13.8 A @ 190 V 18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 6.9 A @ 380 V 8.4 A @ 460 VFără montare3646M-25.000 CP @ 50 Hz 7.500 CP @ 60 Hz20.36 "-
RFQ
MOTOR BALDOR VEM7075T Motor antideflagrant, 230/460v, 1800 rpm, 60 Hz, 3 CP, Odp, 182t | AJ6YVE VEM7075TB7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 VFără montare3532M-23.000 CP16.1 "€2,633.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR EM74254T-4 Motor anti-explozie, 230 / 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC, 182T