Motor anti-explozie BALDOR VEM7073T, 230 / 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, TEFC, 48

Articol: AJ6YVD Model: VEM7073T

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de localizare periculoasă
Ambiant (C)40 ° C
amperi13.8 A @ 190 V 18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 6.9 A @ 380 V 8.4 A @ 460 V
Tip de bazăFără montare
Cuplu de rupere54.55 LB-FT
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le184TC
Materiale cadruOţel
Frecvență50.00 Hz 60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 6.9
Cuplu de încărcare completă0 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareB
Tipul motorului3646M
Număr de poli2
producție5.000 CP @ 50 Hz 7.500 CP @ 60 Hz
Lungime totală20.36 "
Fază3
Factor de putere93
Factor de serviciu1
Viteză3,450 rpm 2,890 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă3,600 rpm
Voltaj190 V la 50 Hz 380 V la 50 Hz 230 V la 60 Hz 460 V la 60 Hz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 51.75
Înălțimea navei (cm)41.28
Lungimea navei (cm)67.63
Lățimea navei (cm)42.23
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - VM7073T
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 89.50%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Cod invertor: Nu invertor
    • Cod KVA: L
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Indicator rulment blocat: rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 9 @ 16 AWG
    • Curent fără sarcină: 0 A.
    • Familie de produse: uz general
    • Cuplu de tragere: 39.9 LB-FT
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: C-Face
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 1.125 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul
    • Curent de pornire: 86.55 A
    • Temp. Creștere @ Sarcină nominală: 74 grade C

Variante de produs

ProdusModelClasa de izolareamperiTip de bazăTipul motoruluiCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțieLungime totalăPreț
MOTOR BALDOR CEM7073T Motor antideflagrant, 230/460v, 1200 rpm, 60 Hz, 0.25 CP, Tenv, 56c | AJ6PWF CEM7073T-16.8/8.4--2.33 Amps027.5--
RFQ
MOTOR BALDOR CEM7075T Motor antideflagrant, 230/460v, 3600 rpm, 60 Hz, 3 CP, Xpfc, 145tc | AJ6PWG CEM7075T-7.2/3.6--1.2 Amps023--
RFQ
MOTOR BALDOR EM74254T-4 Motor antideflagrant, 230/460v, 1800 rpm, 60 Hz, 3 CP, Tefc, 182t | AJ6UWD EM74254T-4F263.0 A @ 380 V 270.0 A @ 460 VRigidA44160M-4200.000 CP @ 50 Hz 250.000 CP @ 60 Hz53.47 "-
RFQ
MOTOR BALDOR VEM7075T Motor antideflagrant, 230/460v, 1800 rpm, 60 Hz, 3 CP, Odp, 182t | AJ6YVE VEM7075TB7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 VFără montare3532M-23.000 CP16.1 "€2,633.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

Motor anti-explozie BALDOR VEM7073T, 230 / 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, TEFC, 48