MOTOR BALDOR CJM3108 Motor pompă cu jet, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 3 faze, ODP, cadru 56J | AJ6QED

BALDOR MOTOR Motor pompă cu jet CJM3108, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, trifazat, ODP, cadru 3J

În stoc
Articol: AJ6QED Model: CJM3108

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€805.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
amperi2/1
bazăRG
Cuplu de rupere7 LB-FT
ClasăB
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Inrameaza-le56J
Cuplu de încărcare completă1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
IzolațieB
Conduce9 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină0.8 Amps
Număr de poli04
producție.5
Fază3
Factor de putere63
RevizuireP
RPM1725
Temp. Creştere57 grade C
Tip3416M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)23.81
Lungimea navei (cm)35.09
Lățimea navei (cm)27.47
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 5.3 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L
    • Cuplu de tragere: 4.5 LB-FT
    • Curent de pornire: 6.5 Amperi

Variante de produs

ProdusModelFazăamperiCuplu de rupereFactor de putereRevizuireRPMTemp. CreştereTipPreț
MOTOR BALDOR CJL1205A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 1 fază, ODP, cadru 56J | AJ6QDK CJL1205A16.2/3.11.7 LB-FT61S345043 grade C3416L€635.40
MOTOR BALDOR CJM3104 Motor pompa cu jet, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 3 faze, ODP, Cadru 56J | AJ6QEB CJM310431.6 / .84.7 LB-FT57P172542 grade C3413M€720.76
MOTOR BALDOR CJM3107 Motor pompă cu jet, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 3 faze, ODP, cadru 56J | AJ6QEC CJM310732.4/1.25.3 LB-FT65S345044 grade C3413M€660.21
MOTOR BALDOR CJM3111 Motor pompă cu jet, 208-230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, trifazat, ODP, cadru 3J | AJ56QEE CJM311133.2-3 / 1.5-66P3450-3416M€753.88
MOTOR BALDOR CJM3112 Motor pompă cu jet, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, 3 faze, ODP, Cadru 56J | AJ6QEF CJM311233.2-3 / 1.5-60N1725-3420M€863.54
MOTOR BALDOR CJM3115 Motor pompă cu jet, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, trifazic, ODP, cadru 3J | AJ56QEG CJM311533.2/1.6-82R3450-3420M€842.98
MOTOR BALDOR CJM3120 Motor pompă cu jet, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 3 faze, ODP, cadru 56J | AJ6QEH CJM312034/210.1 LB-FT89M345040 grade C3424M€1,026.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor pompă cu jet CJM3108, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, trifazat, ODP, cadru 3J
€805.28 /unitate