MOTOR BALDOR CTM3770T Motor pentru răcire/turn de răcire, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEAO, Cadru 213T | AJ6QMY

BALDOR MOTOR Motor pentru răcire/turn de răcire CTM3770T, 208-230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 7.5 CP, TEAO, cadru 213T

În stoc
Articol: AJ6QMY Model: CTM3770T

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,117.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de răcire a turnului
amperi22.3-20.6 / 10.3
bazăRG
Cuplu de rupere73.7 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEAO
Inrameaza-le213T
Cuplu de încărcare completă22.2 LB-FT
HP7.5
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 14
MontareF1
Curent fără sarcină5.64 Amps
Număr de poli04
producție7.5
Fază3
Factor de putere76
RevizuireC
RPM1765
Temp. Creştere78 grade C
Tip0729M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 73.8
Înălțimea navei (cm)44.77
Lungimea navei (cm)72.71
Lățimea navei (cm)46.04
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 48.5 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1258E
    • Cuplu de tragere: 32.5 LB-FT
    • Curent de pornire: 74.3 Amperi

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereamperiCuplu de rupereRevizuireRPMTemp. CreştereTipVoltajPreț
MOTOR BALDOR CTM2276T Motor pentru răcire/turn de răcire, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEAO, Cadru 254T | AJ6QMR CTM2276T7224-21.8 / 10.9154 LB-FTF116065 ° C0756M208-230 / 460€7,108.07
MOTOR BALDOR CTM2332T Motor pentru răcire/turn de răcire, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEAO, Cadru 256T | AJ6QMT CTM2332T7328.8/14.4139 LB-FTM117567 ° C0946M230/460€7,911.61
MOTOR BALDOR CTM2333T Motor pentru răcire/turn de răcire, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEAO, Cadru 254T | AJ6QMU CTM2333T8340-37 / 18.5167.1 LB-FTK176083 ° C0756M208-230 / 460€8,676.75
MOTOR BALDOR CTM2334T Motor pentru răcire/turn de răcire, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEAO, Cadru 256T | AJ6QMV CTM2334T8350/25204 LB-FTG1760110 grade C0760M230/460€9,672.11
MOTOR BALDOR CTM3665T Motor pentru răcire/turn de răcire, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEAO, Cadru 184T | AJ6QMW CTM3665T7714.9-13.8 / 6.9-C1750-0633M208-230 / 460€3,842.85
MOTOR BALDOR CTM3768T Motor pentru răcire/turn de răcire, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEAO, Cadru 215T | AJ6QMX CTM3768T7216.3-15 / 7.5-C1155-0736M208-230 / 460€5,825.01
MOTOR BALDOR CTM3774T Motor pentru răcire/turn de răcire, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEAO, Cadru 215T | AJ6QMZ CTM3774T8027.5-26 / 13119.4 LB-FTD176090 grade C0733M208-230 / 460€6,530.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor pentru răcire/turn de răcire CTM3770T, 208-230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 7.5 CP, TEAO, cadru 213T
€5,117.42 /unitate