MOTOR BALDOR CWDM3542 Motor de spălare alb, 1800 RPM, 0.75 CP, 3 faze, TENV, cadru 56C | AJ6QNY

BALDOR MOTOR CWDM3542 Motor de spălare alb, 1800 rpm, 0.75 CP, 3 faze, TENV, cadru 56C

În stoc
Articol: AJ6QNY Model: CWDM3542

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,723.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
amperi2.8/1.4
bazăRG
Cuplu de rupere11.5 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le56C
Cuplu de încărcare completă2.26 LB-FT
HP. 75
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină1.07 Amps
Număr de poli04
producție. 75
Fază3
Factor de putere66
RevizuireL
RPM1750
Tip3514M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.05
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 7.71 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1496L
    • Cuplu de tragere: 6.93 LB-FT
    • Curent de pornire: 10.5 Amperi

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăamperiCuplu de rupereHPIP Rating-ulTipul motoruluiTip montareCurent fără sarcinăPreț
MOTOR BALDOR CEWDM22976T Motor de spălare alb, 1200 RPM, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, cadru 254TC | AJ6PZY CEWDM22976T-23-22 / 11107 LB-FT7.5---6.02 Amps€7,262.36
MOTOR BALDOR CEWDM23932T Motor de spălare alb, 1200 RPM, 10 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256TC | AJ6PZZ CEWDM23932T-30.6-30.2 / 15.1165 LB-FT10---8.63 Amps€8,254.97
MOTOR BALDOR CEWDM23933T Motor de spălare alb, 1800 RPM, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254TC | AJ6QAA CEWDM23933T-36/18143 LB-FT15---6.95 Amps€9,728.45
MOTOR BALDOR CEWDM23934T Motor de spălare alb, 1800 RPM, 20 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256TC | AJ6QAC CEWDM23934T-52-48 / 24183 LB-FT20---8.5 Amps€11,281.92
MOTOR BALDOR CEWDM23994T Motor de spălare alb, 3600 RPM, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254TC | AJ6QAE CEWDM23994T-33.2/16.6104 LB-FT15---4.43 Amps€9,883.80
BALDOR MOTOR CEWDM3545 Motor de spălare alb, 3600 RPM, 1 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 56C | AJ6QAF CEWDM3545-2.8/1.45.6 LB-FT1---0.66 Amps€1,954.37
MOTOR BALDOR CEWDM3546 Motor de spălare alb, 1800 RPM, 1 CP, 3 faze, TENV, cadru 56C | AJ6QAG CEWDM3546-3-2.9 / 1.4514.3 LB-FT1---0.89 Amps€2,250.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR CWDM3542 Motor de spălare alb, 1800 rpm, 0.75 CP, 3 faze, TENV, cadru 56C
€1,723.60 /unitate