MOTOR BALDOR D2302 Motor fracționat HP, 230V DC, 1750 RPM, 0.5 CP, 3 faze, TEFC, 56 Frame | AJ6QQK

BALDOR MOTOR D2302 Motor fracționat HP, 230 V CC, 1750 RPM, 0.5 CP, 3 faze, TEFC, 56 cadru

În stoc
Articol: AJ6QQK Model: D2302

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,176.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor DC
Curent de armătură2.1
Tensiunea armăturii230
bazăRG
Perii2 / BP5000H03
ClasăSTOC
TaxăCONT
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56
HP.5
IzolațieF
MontareF1
Număr de poli2
producție.5
RevizuireL
RPM1750
Tip3420D
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.15
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Nr. plăcuță de identificare: NP0111L

Variante de produs

ProdusModelTipCurent de armăturăTensiunea armăturiiVoltajPeriiInrameaza-leHPproducțiePreț
MOTOR BALDOR D1151 Motor fracționat HP, 115V DC, 1750 RPM, 0.33 CP, 3 faze, TEFC, 56 Frame | AJ6QPB D11513413D3.21151152 / BP5000H0356. 33. 33€5,995.51
MOTOR BALDOR D1152 Motor fracționat HP, 115V DC, 1750 RPM, 1 CP, 3 faze, TEFC, 56 Frame | AJ6QPC D11523420D4.81151152 / BP5000H0356.5.5€4,054.04
MOTOR BALDOR D1153 Motor fracționat HP, 115V DC, 1750 RPM, 0.75 CP, 3 faze, TEFC, 56 Frame | AJ6QPD D11533428D6.61151152 / BP5000H0356. 75. 75€4,772.46
MOTOR BALDOR D1154 Motor fracționat HP, 115V DC, 1750 RPM, 1 CP, 3 faze, TEFC, 56 Frame | AJ6QPE D11543535D81151152 / BP5000T075611€5,486.25
MOTOR BALDOR D2301 Motor fracționat HP, 230V DC, 1750 RPM, 0.33 CP, TEFC, 56 Frame | AJ6QQJ D23013513D1.72302302 / BP5000T1556. 33. 33€3,945.48
MOTOR BALDOR D2303 Motor fracționat HP, 230V DC, 1750 RPM, 0.75 CP, 3 faze, TEFC, 56 Frame | AJ6QQL D23033428D3.32302302 / BP5000H0356. 75. 75€4,772.46
MOTOR BALDOR D2304 Motor fracționat HP, 230V DC, 1750 RPM, 1 CP, 3 faze, TEFC, 56 Frame | AJ6QQM D23043535D42302302 / BP5000T155611€5,486.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR D2302 Motor fracționat HP, 230 V CC, 1750 RPM, 0.5 CP, 3 faze, TEFC, 56 cadru
€4,176.48 /unitate