BALDOR MOTOR D50150P SCR Drive Motor, 150/300V, 1750/2000 RPM, 150 hp, DPFG, 409AT Frame | AJ6QRW

BALDOR MOTOR Motor de antrenare D50150P SCR, 150/300V, 1750/2000 rpm, 150 CP, DPFG, cadru 409AT

În stoc
Articol: AJ6QRW Model: D50150P

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€104,220.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor DC
Ambiant (C)040
Curent de armătură237.00
Tensiunea armăturii500
Perii40019-3
ClasăSTOC
TaxăCONT
ÎmprejmuireDPFG
HP150
Clasa de izolareF
Poziție de montareF1
producție150 HP
RPM1750/2000
Factor de serviciu1.0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 783.8996
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)140.97
Lățimea navei (cm)96.52
Codul HS85015381
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cod PC: D

Variante de produs

ProdusModelCurent de armăturăTensiunea armăturiiPeriiHPPoziție de montareproducțieRPMPreț
MOTOR BALDOR D2005P SCR Motor de antrenare, 150/300V, 1750/2300 RPM, 5 CP, DPFG, Cadru L186AT | AJ6QPK D2005P17.7024018044-45F35 HP1750/2300€17,414.13
MOTOR BALDOR D2010P SCR Motor Drive, 150/300V, 1750/2300 RPM, 10 CP, DPFG, 219AT Cadru | AJ6QPN D2010P36.60240150986-21-110F110 HP1750/2300€20,664.21
MOTOR BALDOR D2015P SCR Drive Motor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 15 CP, DPFG, 258AT Cadru | AJ6QPQ D2015P55.00240150986-25-115F115 HP1750/2300€23,129.16
BALDOR MOTOR D2020P SCR Motor Drive, 150/300V, 1750/2300 RPM, 20 CP, DPFG, 259AT Cadru | AJ6QPU D2020P70.50240150986-25-120F120 HP1750/2300€24,368.34
MOTOR BALDOR D2025P SCR Motor de antrenare, 150/300V, 1750/2300 RPM, 25 CP, DPFG, Cadru 288AT | AJ6QPX D2025P89.2024028610-125F125 HP1750/2300€30,028.59
MOTOR BALDOR D2030P SCR Motor de antrenare, 150/300V, 1750/2300 RPM, 30 CP, DPFG, Cadru 288AT | AJ6QQA D2030P106.0024028610-130F130 HP1750/2300€30,028.59
MOTOR BALDOR D5005P SCR Motor de antrenare, 150/300V, 1750/2300 RPM, 5 CP, DPFG, Cadru L186AT | AJ6QRD D5005P8.5050018044-15F35 HP1750/2300€17,414.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor de antrenare D50150P SCR, 150/300V, 1750/2000 rpm, 150 CP, DPFG, cadru 409AT
€104,220.58 /unitate