BALDOR MOTOR ECP4316TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hp, 3 Phase, TEFC, 365T Frame | AJ6REX

BALDOR MOTOR ECP4316TR-4 Motor pentru sarcini severe, 460 V, 1800 rpm, 60 Hz, 75 CP, trifazat, TEFC, cadru 3T

În stoc
Element: AJ6REX Model: ECP4316TR-4

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€22,852.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu serviciu sever
Ambiant (C)40 ° C
amperiA 85.9
Tip de bazăRigid
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le365T
Materiale cadruFier de călcat
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 85.9
Tip de grăsimeMOBIL SHC 220 (NUMAI LA ATENA)
Clasa de izolareF
Tipul motoruluiA36070M
Număr de poli4
producție75.000 CP
Lungime totală33.44 "
Fază3
Factor de putere86
Factor de serviciu1.15
Viteză1,780 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj460 V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 431.1
Înălțimea navei (cm)74.93
Lungimea navei (cm)105.41
Lățimea navei (cm)87.63
Codul HS85015230
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Interval de viteză constant de cuplu: 30-60
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 95.40%
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: G
    • Cleme de ridicare: Cleme de ridicare standard
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 3 @ 4 AWG
    • Familie de produse: General Industrial
    • Tip rulment capăt scripete: role
    • Cod față scripete: Standard
    • Diametrul arborelui: 2.374 in
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Arborele arborelui

Variante de produs

ProdusModelIP Rating-ulamperiCuplu de rupereMax. VitezăTipul motoruluiTip montareCurent fără sarcinăNumăr de poliPreț
MOTOR BALDOR ECP2276T Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254T | AJ6QZK ECP2276T-21.4/10.799.2 LB-FT---5.84 Amps06€5,370.09
MOTOR BALDOR ECP2276T-4 Motor pentru sarcini severe, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, cadru 254T | AJ6QZL ECP2276T-4-10.799.5 LB-FT---5.52 Amps06€5,370.09
MOTOR BALDOR ECP2276T-5 Motor pentru sarcini severe, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, cadru 254T | AJ6QZM ECP2276T-5-8.7102 LB-FT---4.6 Amps06€5,370.09
MOTOR BALDOR ECP2280T-4 Motor pentru sarcini severe, 460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 CP, 3 faze, TEFC, cadru 254T | AJ6QZN ECP2280T-4-8.486.6 LB-FT---5.18 Amps08€8,239.25
MOTOR BALDOR ECP2294T Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254T | AJ6QZP ECP2294T54, 44----Montat pe picior--€5,490.85
MOTOR BALDOR ECP2332T Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256T | AJ6QZQ ECP2332T-28.4/14.2144 LB-FT---7.15 Amps06€6,976.82
MOTOR BALDOR ECP2332T-4 Motor pentru sarcini severe, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256T | AJ6QZR ECP2332T-4-14.2144 LB-FT---7.15 Amps06€6,976.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR ECP4316TR-4 Motor pentru sarcini severe, 460 V, 1800 rpm, 60 Hz, 75 CP, trifazat, TEFC, cadru 3T
€22,852.80 /unitate