MOTOR BALDOR ECP83583T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 143 | AJ6RJJ

BALDOR MOTOR ECP83583T-4 Motor IEEE 841XL, 460 V, 3600 rpm, 60 Hz, 1.5 CP, trifazat, TEFC, 3 cadru

În stoc
Articol: AJ6RJJ Model: ECP83583T-4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,104.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu serviciu sever
amperi2
bazăRG
Cuplu de rupere10.8 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le143T
Cuplu de încărcare completă2.3 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM
HP1.5
Hz60
IzolațieF
KVAR. 25
Conduce3 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină0.88 Amps
Număr de poli02
producție1.5
Fază3
Factor de putere83
RevizuireZ
RPM3450
Temp. CodT3
Temp. Creştere37 grade C
Tip0524M
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.05
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 10.2 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP2162E
    • Cuplu de tragere: 8.1 LB-FT
    • Curent de pornire: 20.1 Amperi

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliamperiCuplu de rupereproducțieFazăFactor de putereRevizuireRPMPreț
MOTOR BALDOR ECP82276T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254T | AJ6RHR ECP82276T-40610.592 LB-FT7.5 HP371R1180€6,003.69
MOTOR BALDOR ECP82276T-5 Motor IEEE 841XL, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254T | AJ6RHT ECP82276T-5068.490.2 LB-FT7.5 HP371C1180€6,298.97
MOTOR BALDOR ECP82332T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256T | AJ6RHU ECP82332T-40614.1121 LB-FT10 HP372S1180€7,664.22
MOTOR BALDOR ECP82332T-5 Motor IEEE 841XL, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256T | AJ6RHV ECP82332T-50611.5149 LB-FT10372G1180€7,664.22
MOTOR BALDOR ECP82333T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254T | AJ6RHW ECP82333T-40417.6171 LB-FT15 HP386U1765€5,665.38
MOTOR BALDOR ECP82333T-5 Motor IEEE 841XL, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254T | AJ6RHX ECP82333T-50414114 LB-FT15 HP386S1765€5,665.38
MOTOR BALDOR ECP82334T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256T | AJ6RHY ECP82334T-40423.1201 LB-FT20 HP386S1765€6,125.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR ECP83583T-4 Motor IEEE 841XL, 460 V, 3600 rpm, 60 Hz, 1.5 CP, trifazat, TEFC, 3 cadru
€2,104.03 /unitate