MOTOR BALDOR ECP84106T-5 Motor IEEE 841XL, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256T | AJ6RLD

BALDOR MOTOR ECP84106T-5 Motor IEEE 841XL, 575 V, 3600 rpm, 60 Hz, 20 CP, trifazat, TEFC, cadru 3T

În stoc
Articol: AJ6RLD Model: ECP84106T-5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,536.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu serviciu sever
amperi17.8
bazăRG
Cuplu de rupere111 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le256T
Cuplu de încărcare completă29.7 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM
HP20
Hz60
IzolațieF
KVAR2.0
Conduce3 # 12
MontareF1
Curent fără sarcină4.7 Amps
Număr de poli02
producție20 HP
Fază3
Factor de putere91
RevizuireF
RPM3510
Temp. CodT3
Temp. Creştere77 grade C
Tip0942M
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 145.8
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 54.7 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP2155
    • Cuplu de tragere: 37.1 LB-FT
    • Curent de pornire: 123 Amperi

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliamperiCuplu de rupereproducțieFazăFactor de putereRevizuireRPMPreț
MOTOR BALDOR ECP82276T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254T | AJ6RHR ECP82276T-40610.592 LB-FT7.5 HP371R1180€10,703.68
MOTOR BALDOR ECP82276T-5 Motor IEEE 841XL, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254T | AJ6RHT ECP82276T-5068.490.2 LB-FT7.5 HP371C1180€11,230.13
MOTOR BALDOR ECP82332T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256T | AJ6RHU ECP82332T-40614.1121 LB-FT10 HP372S1180€13,664.15
MOTOR BALDOR ECP82332T-5 Motor IEEE 841XL, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256T | AJ6RHV ECP82332T-50611.5149 LB-FT10372G1180€13,664.15
MOTOR BALDOR ECP82333T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254T | AJ6RHW ECP82333T-40417.6171 LB-FT15 HP386U1765€10,100.52
MOTOR BALDOR ECP82333T-5 Motor IEEE 841XL, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254T | AJ6RHX ECP82333T-50414114 LB-FT15 HP386S1765€10,100.52
MOTOR BALDOR ECP82334T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256T | AJ6RHY ECP82334T-40423.1201 LB-FT20 HP386S1765€10,921.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR ECP84106T-5 Motor IEEE 841XL, 575 V, 3600 rpm, 60 Hz, 20 CP, trifazat, TEFC, cadru 3T
€12,536.66 /unitate