MOTOR BALDOR ECP84400T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 100 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 405T | AJ6RMK

BALDOR MOTOR ECP84400T-4 Motor IEEE 841XL, 460 V, 1800 rpm, 60 Hz, 100 CP, trifazat, TEFC, cadru 3T

În stoc
Articol: AJ6RMK Model: ECP84400T-4

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€30,146.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu serviciu sever
amperi112
AmenajăriB
TaxăCONT
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le405T
Marimea ramei405T
Tip de grăsimePOLYREX EM
HP100
Hz60
IzolațieF
Clasa de izolareF
KVAR18.0
Conduce3 # 2
MontareF1
Nivel de zgomot90dBA
Număr de poli04
Număr de sloturi60
producție100 HP
Fază3
RevizuireE
RPM1785
Factor de serviciu1.15
temp180
TipA40064M
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 584.55
Înălțimea navei (cm)133.35
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS85015230
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Nr. plăcuță de identificare: 000613007ET
    • NU. BARE DE ROTOR: 47

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliamperiCuplu de rupereproducțieFazăFactor de putereRevizuireRPMPreț
MOTOR BALDOR ECP82276T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254T | AJ6RHR ECP82276T-40610.592 LB-FT7.5 HP371R1180€6,003.69
MOTOR BALDOR ECP82276T-5 Motor IEEE 841XL, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254T | AJ6RHT ECP82276T-5068.490.2 LB-FT7.5 HP371C1180€6,298.97
MOTOR BALDOR ECP82332T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256T | AJ6RHU ECP82332T-40614.1121 LB-FT10 HP372S1180€7,664.22
MOTOR BALDOR ECP82332T-5 Motor IEEE 841XL, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256T | AJ6RHV ECP82332T-50611.5149 LB-FT10372G1180€7,664.22
MOTOR BALDOR ECP82333T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254T | AJ6RHW ECP82333T-40417.6171 LB-FT15 HP386U1765€5,665.38
MOTOR BALDOR ECP82333T-5 Motor IEEE 841XL, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254T | AJ6RHX ECP82333T-50414114 LB-FT15 HP386S1765€5,665.38
MOTOR BALDOR ECP82334T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256T | AJ6RHY ECP82334T-40423.1201 LB-FT20 HP386S1765€6,125.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR ECP84400T-4 Motor IEEE 841XL, 460 V, 1800 rpm, 60 Hz, 100 CP, trifazat, TEFC, cadru 3T
€30,146.42 /unitate