BALDOR MOTOR EJMM3713T-5 Motor de pompă cu cuplare apropiată, 575 V, 3600 rpm, 15 CP, trifazat, TEFC, cadru 3JM

În stoc
Articol: AJ6TBT Model: EJMM3713T-5

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,568.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
Ambiant (C)40 ° C
amperiA 13.4
Tip de bazăRigid
Cuplu de rupere79.5 LB-FT
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le215JM
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 13.4
Cuplu de încărcare completă0 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului3752M
Număr de poli2
producție15.000 CP
Lungime totală22.38 "
Fază3
Factor de putere90
Factor de serviciu1.15
Viteză3,500 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă3,600 rpm
Voltaj575 V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 76.05
Înălțimea navei (cm)44.13
Lungimea navei (cm)66.99
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - JMM3713T-5
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 91.00%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: H
    • Cleme de ridicare: Cleme de ridicare standard
    • Indicator rulment blocat: rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 3 @ 14 AWG
    • Curent fără sarcină: 0 A.
    • Familie de produse: uz general
    • Cuplu de tragere: 30.1 LB-FT
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: C-Face
    • Indicator arbore scripete: Atins și cheie
    • Diametrul arborelui: 0.875 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Arborele arborelui
    • Curent de pornire: 91.3 A
    • Temp. Creștere @ Sarcină nominală: 73 grade C
    • Temp. Rise @ SF Sarcină: 92 grade C

Variante de produs

ProdusModelHPamperiTip de bazăClasa de izolareTipul motoruluiTip montareNumăr de poliproducțiePreț
MOTOR BALDOR EJMM2333T-5 Motor pompă cu cuplare apropiată, 575 V, 1800 RPM, 15 CP, 3 faze, TEFC, 254JM Cadru | AJ6RXN EJMM2333T-5-A 14.6RigidF0944M-415.000 CP€5,680.35
MOTOR BALDOR EJMM2394T-5 Motor pompă cu cuplare apropiată, 575V, 3600 RPM, 15 CP, 3 faze, TEFC, 254JM Cadru | AJ6RXU EJMM2394T-5-A 13.5RigidF0750M-215.000 CP€6,082.43
MOTOR BALDOR EJMM2513T-5 Motor pompă cu cuplare apropiată, 575 V, 1800 RPM, 15 CP, 3 faze, ODP, cadru 254JM | AJ6RXZ EJMM2513T-5-A 14.2RigidF3948M-415.000 CP€4,725.44
MOTOR BALDOR EJMM2534T-5 Motor pompă cu cuplare apropiată, 575V, 3600 RPM, 30 CP, 3 faze, ODP, cadru 284JM | AJ6RYH EJMM2534T-530 CP--F-Suport pentru picior / C-Face--€6,951.67
MOTOR BALDOR EJMM3158T-5 Motor pompă cu cuplare apropiată, 575V, 3600 RPM, 3 CP, 3 faze, ODP, cadru 145JM | AJ6RZA EJMM3158T-5-A 3.0RigidB3528M-23.000 CP€1,651.69
MOTOR BALDOR EJMM3211T-5 Motor pompă cu cuplare apropiată, 575 V, 1800 RPM, 3 CP, 3 faze, ODP, cadru 182JM | AJ6RZD EJMM3211T-5-A 3.3RigidF3630M-43.000 CP€2,094.87
MOTOR BALDOR EJMM3212T-5 Motor cu cuplare pentru pompă, 575V, 3600 RPM, 5 CP, 3 faze, ODP, cadru 182JM | AJ6RZG EJMM3212T-5-A 4.8RigidF3622M-25.000 CP€1,974.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EJMM3713T-5 Motor de pompă cu cuplare apropiată, 575 V, 3600 rpm, 15 CP, trifazat, TEFC, cadru 3JM
€4,568.95 /unitate