BALDOR MOTOR EMVM3710D IEC Frame Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 5.5kW, 3 Phase, TEFC, D132SD Frame | AJ6VEZ

BALDOR MOTOR Motor cadru EMVM3710D IEC, 1800 rpm, 60 Hz, 7.5 CP, 5.5 kW, trifazat, TEFC, cadru D3SD

În stoc
Articol: AJ6VEZ Model: EMVM3710D

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,893.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu cadru IEC
Ambiant (C)50 ° C
amperi20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V
Tip de bazăFără montare
Cuplu de rupere70.9 LB-FT
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-leD132SD
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 9.5
Cuplu de încărcare completă0 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului3738M
Număr de poli4
producție7.500 CP
Lungime totală20.48 "
Fază3
Factor de putere81
Factor de serviciu1
Viteză1,770 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj230V 460V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 67.95
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 91.70%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Cod invertor: Nu invertor
    • Cod KVA: J
    • Cleme de ridicare: Cleme de ridicare standard
    • Indicator rulment blocat: rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 9 @ 14 AWG
    • Curent fără sarcină: 0 A.
    • Familie de produse: uz general
    • Cuplu de tragere: 32.6 LB-FT
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: D-flanșă
    • Indicator arbore scripete: Atins și cheie
    • Diametrul arborelui: 1.497 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul
    • Curent de pornire: 70.9 A
    • Temp. Creștere @ Sarcină nominală: 63 grade C
    • Temp. Rise @ SF Sarcină: 77 grade C

Variante de produs

ProdusModelCurent fără sarcinăamperiCuplu de rupereNumăr de poliproducțieLungime totalăFazăFactor de puterePreț
MOTOR BALDOR EMVM3545D Motor cadru IEC, 3600 RPM, 60 Hz, 1 CP, 0.75 kW, 3 faze, TEFC, Cadru D80D | AJ6VEG EMVM3545D-3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V7.966 LB-FT20.750 kW10.73 "382€2,896.51
MOTOR BALDOR EMVM3546D Motor cadru IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 0.75 kW, 3 faze, TEFC, Cadru D80D | AJ6VEJ EMVM3546D-3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V10.8 LB-FT40.750 kW11.61 "371€2,986.05
MOTOR BALDOR EMVM3550D Motor cadru IEC, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 1.1 kW, 3 faze, TEFC, Cadru D80D | AJ6VEK EMVM3550D-4.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 V-21.100 kW11.61 "385€1,727.72
MOTOR BALDOR EMVM3554D Motor cadru IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 1.1 kW, 3 faze, TEFC, Cadru D90SD | AJ6VEL EMVM3554D-4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-41.100 kW12.99 "373€3,028.67
MOTOR BALDOR EMVM3555D Motor cadru IEC, 3600 RPM, 60 Hz, 2 CP, 1.5 kW, 3 faze, TEFC, Cadru D90LD | AJ6VEM EMVM3555D-5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-21.500 kW12.99 "388€3,282.28
MOTOR BALDOR EMVM3558D Motor cadru IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, 1.5 kW, 3 faze, TEFC, Cadru D90LD | AJ6VEP EMVM3558D-5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT41.500 kW12.99 "375€3,192.79
MOTOR BALDOR EMVM3611D Motor cadru IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, 2.2 kW, 3 faze, TEFC, Cadru D100D | AJ6VET EMVM3611D-9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-42.200 kW17.91 "375€3,815.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor cadru EMVM3710D IEC, 1800 rpm, 60 Hz, 7.5 CP, 5.5 kW, trifazat, TEFC, cadru D3SD
€5,893.22 /unitate