BALDOR MOTOR GSL3509M Motor de agitare a cerealelor, 208-230V, 1800 RPM, 1.5 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 56Z | AJ6WAV

BALDOR MOTOR Motor de agitare a cerealelor GSL3509M, 208-230 V, 1800 rpm, 1.5 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56Z

În stoc
Articol: AJ6WAV Model: GSL3509M

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,484.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
amperi6.9-6.4
bazăRG
Cuplu de rupere12.7 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56Z
Cuplu de încărcare completă4.52 LB-FT
HP1.5
Hz60
IzolațieF
Conduce2#16 A PH,3#18 B&J,2#18 P
MontareF1
Curent fără sarcină2.93 Amps
Număr de poli04
producție1.5
Fază1
Factor de putere94
RevizuireG
RPM1750
Temp. Creştere87 grade C
Tip3523LC
Voltaj208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.45
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 12.8 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1280L
    • Cuplu de tragere: 10.9 LB-FT
    • Curent de pornire: 49.2 Amperi

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor de agitare a cerealelor GSL3509M, 208-230 V, 1800 rpm, 1.5 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56Z
€1,484.52 /unitate