BALDOR MOTOR JPL1406T JP Close Coupled Motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, 1 Phase, ODP, 182JP Frame | AJ6WUA

BALDOR MOTOR JPL1406T JP Motor cu cuplare apropiată, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 3 CP, 1 fază, ODP, cadru 182JP

În stoc
Element: AJ6WUA Model: JPL1406T

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,727.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
amperi28/14
bazăRG
Cuplu de rupere10.5 LB-FT
ClasăB
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Inrameaza-le182 JP
Cuplu de încărcare completă4.6 LB-FT
HP3
Hz60
IzolațieB
Conduce4 # 14 A PH, 2 # 16 B PH
MontareF1
Curent fără sarcină5.35 Amps
Număr de poli02
producție3
Fază1
Factor de putere88
RevizuireZ
RPM3450
Temp. Creştere74 ° C
Tip3628L
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.2
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 8.3 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L
    • Cuplu de tragere: 7.5 LB-FT
    • Curent de pornire: 74 Amperi

Variante de produs

ProdusModelCurent fără sarcinăamperiCuplu de rupereNumăr de poliproducțieFactor de putereRevizuireRPMPreț
MOTOR BALDOR JML1406T JM Motor cu cuplare apropiată, 3600 RPM, 60 Hz, 3 CP, 1 Fază, ODP, Cadru 182JM | AJ6WTA JML1406T5.35 Amps28 / 14.7-1410.5 LB-FT02388D3450€3,727.74
MOTOR BALDOR JML1408T JM Motor cu cuplare apropiată, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, 1 Fază, ODP, Cadru 184JM | AJ6WTB JML1408T8.5 Amps32/1621 LB-FT04378AD1725€4,271.26
MOTOR BALDOR JML1409T JM Motor cu cuplare apropiată, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 CP, 1 fază, ODP, cadru 184JM | AJ6WTC JML1409T-21.5-02596A3500€5,260.22
MOTOR BALDOR JML1508T JM Motor cuplat, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, ODP monofazat, Cadru 1JM | AJ213WTD JML1508T14.3 Amps2743 LB-FT04578G1725€6,061.60
MOTOR BALDOR JML1509T JM Motor cu cuplare apropiată, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 1 fază, ODP, cadru 213JM | AJ6WTE JML1509T19.5 Amps3731 LB-FT027.582AG3450€7,545.02
MOTOR BALDOR JML1510T JM Motor cu cuplare apropiată, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 1 fază, cadru 3740LC | AJ6WTF JML1510T10.2 Amps3152 LB-FT047.589-1725€7,981.92
MOTOR BALDOR JML1511T JM Motor cu cuplare apropiată, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10 CP, 1 fază, ODP, cadru 215JM | AJ6WTG JML1511T19.3 Amps4646.4 LB-FT021086B3450€9,279.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR JPL1406T JP Motor cu cuplare apropiată, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 3 CP, 1 fază, ODP, cadru 182JP
€3,727.74 /unitate