MOTOR BALDOR M1713T Motor cu două viteze, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 25/13 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 286T | AJ6XFN

BALDOR MOTOR Motor cu două viteze M1713T, 460 V, 1800/900 rpm, 60 Hz, 25/13 CP, trifazat, TEFC, cadru 3T

În stoc
Articol: AJ6XFN Model: M1713T

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16,715.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop definitiv
Tip rulmentMinge
Tip de carcasăTEFC
Materiale cadruFontă
Marimea ramei286T
Amplificatori de încărcare completă29/27.6
HP25 CP / 13 CP
Clasa de izolareF
Tip montareMontat pe picior
Design NEMAB
Lungime totală27.76 "
Fază3 tel
Evaluare60 Hz
Factor de serviciu1
Diagrama arborelui.1-7 / 8 ""
Voltaj460 V
GaranțieAnul 2
Greutate396 lb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 178.65
Înălțimea navei (cm)49.85
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)60.33
Codul HS85015230
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • rpm sincron: 1800 rpm / 900 rpm
    • volți @ frecvență: 460 V @ 60 Hz

Variante de produs

ProdusModelMarimea rameiamperiCuplu de rupereAmplificatori de încărcare completăHPIzolațieCurent fără sarcinăproducțiePreț
MOTOR BALDOR M1004T Motor cu două viteze, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 1/0.25 CP, 3 faze, ODP, Cadru 143T | AJ6XCY M1004T-3/13.3 LB-FT-1 / .25B1.1 Amps1 / .25€1,651.69
MOTOR BALDOR M1005T Motor cu două viteze, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 1.5/0.38 CP, 3 faze, ODP, cadru 145T | AJ6XCZ M1005T-4.4/1.815 LB-FT-1.5 / .38B2.5 Amps1.5 / .38€1,716.78
MOTOR BALDOR M1006T Motor cu două viteze, 230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 2/0.5 CP, 3 faze, ODP, cadru 145T | AJ6XDA M1006T-6.1/2.68.9 LB-FT-2 / .5B2.1 Amps2 / .5€1,982.92
MOTOR BALDOR M1007T Motor cu două viteze, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 3/0.75 CP, 3 faze, ODP, Cadru 184T | AJ6XDB M1007T-8/38.5 LB-FT-3.75B1.9 Amps3.75€2,129.14
MOTOR BALDOR M1008T Motor cu două viteze, 230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 5/1.3 CP, 3 faze, ODP, cadru 184T | AJ6XDC M1008T-13.2/519 LB-FT-5-1.3F3.6 Amps5-1.3€2,563.18
MOTOR BALDOR M1009T Motor cu două viteze, 230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 7.5/1.9 CP, 3 faze, ODP, cadru 215T | AJ6XDD M1009T-20/7.531 LB-FT-7.5/1.9B5.1 Amps7.5/1.9€3,662.02
MOTOR BALDOR M1010T Motor cu două viteze, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 10/2.5 CP, 3 faze, ODP, Cadru 215T | AJ6XDE M1010T-25/1043 LB-FT-10/2.5F3.4 Amps10/2.5€4,150.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor cu două viteze M1713T, 460 V, 1800/900 rpm, 60 Hz, 25/13 CP, trifazat, TEFC, cadru 3T
€16,715.53 /unitate