BALDOR MOTOR M1759T Two Speed Motor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 7.5/1.9 hp, 3 Phase, TEFC, 215T Frame | AJ6XGH

BALDOR MOTOR Motor cu două viteze M1759T, 460 V, 1800/900 rpm, 60 Hz, 7.5/1.9 CP, trifazat, TEFC, cadru 3T

În stoc
Articol: AJ6XGH Model: M1759T

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,034.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop definitiv
amperi9.3/3.4
bazăRG
Cuplu de rupere36.6 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le215T
Cuplu de încărcare completă11.5 LB-FT
HP7.5/1.9
Hz60
IzolațieF
Conduce6 # 14
MontareF1
Curent fără sarcină2.15 Amps
Număr de poli04/08
producție7.5/1.9
Fază3
RevizuireC
RPM1740/870
Temp. Creştere71 grade C
Tip3744M
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 61.2
Înălțimea navei (cm)44.13
Lungimea navei (cm)66.99
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 17.6 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L
    • Cuplu de tragere: 14.9 LB-FT
    • Curent de pornire: 16.9 Amperi

Variante de produs

ProdusModelMarimea rameiamperiCuplu de rupereAmplificatori de încărcare completăHPIzolațieCurent fără sarcinăproducțiePreț
MOTOR BALDOR M1004T Motor cu două viteze, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 1/0.25 CP, 3 faze, ODP, Cadru 143T | AJ6XCY M1004T-3/13.3 LB-FT-1 / .25B1.1 Amps1 / .25€1,651.69
MOTOR BALDOR M1005T Motor cu două viteze, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 1.5/0.38 CP, 3 faze, ODP, cadru 145T | AJ6XCZ M1005T-4.4/1.815 LB-FT-1.5 / .38B2.5 Amps1.5 / .38€1,716.78
MOTOR BALDOR M1006T Motor cu două viteze, 230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 2/0.5 CP, 3 faze, ODP, cadru 145T | AJ6XDA M1006T-6.1/2.68.9 LB-FT-2 / .5B2.1 Amps2 / .5€1,982.92
MOTOR BALDOR M1007T Motor cu două viteze, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 3/0.75 CP, 3 faze, ODP, Cadru 184T | AJ6XDB M1007T-8/38.5 LB-FT-3.75B1.9 Amps3.75€2,129.14
MOTOR BALDOR M1008T Motor cu două viteze, 230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 5/1.3 CP, 3 faze, ODP, cadru 184T | AJ6XDC M1008T-13.2/519 LB-FT-5-1.3F3.6 Amps5-1.3€2,563.18
MOTOR BALDOR M1009T Motor cu două viteze, 230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 7.5/1.9 CP, 3 faze, ODP, cadru 215T | AJ6XDD M1009T-20/7.531 LB-FT-7.5/1.9B5.1 Amps7.5/1.9€3,662.02
MOTOR BALDOR M1010T Motor cu două viteze, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 10/2.5 CP, 3 faze, ODP, Cadru 215T | AJ6XDE M1010T-25/1043 LB-FT-10/2.5F3.4 Amps10/2.5€4,150.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor cu două viteze M1759T, 460 V, 1800/900 rpm, 60 Hz, 7.5/1.9 CP, trifazat, TEFC, cadru 3T
€4,034.41 /unitate