BALDOR MOTOR M1762T Two Speed Motor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 20/5 hp, 3 Phase, TEFC, 284T Frame | AJ6XGL

BALDOR MOTOR Motor cu două viteze M1762T, 460 V, 1800/900 rpm, 60 Hz, 20/5 CP, trifazat, TEFC, cadru 3T

În stoc
Articol: AJ6XGL Model: M1762T

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,766.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop definitiv
amperi26/9.4
bazăRG
Cuplu de rupere54 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le284T
Cuplu de încărcare completă29.7 LB-FT
HP20/5
Hz60
IzolațieF
Conduce6 # 10
MontareF1
Curent fără sarcină6.2 Amps
Număr de poli04/08
producție20/5
Fază3
RevizuireL
RPM1760/870
Temp. Creştere89 ° C
Tip1034M
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 154.8
Înălțimea navei (cm)49.85
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)60.33
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 37 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L
    • Cuplu de tragere: 32 LB-FT
    • Curent de pornire: 31 Amperi

Variante de produs

ProdusModelMarimea rameiamperiCuplu de rupereAmplificatori de încărcare completăHPIzolațieCurent fără sarcinăproducțiePreț
MOTOR BALDOR M1004T Motor cu două viteze, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 1/0.25 CP, 3 faze, ODP, Cadru 143T | AJ6XCY M1004T-3/13.3 LB-FT-1 / .25B1.1 Amps1 / .25€1,651.69
MOTOR BALDOR M1005T Motor cu două viteze, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 1.5/0.38 CP, 3 faze, ODP, cadru 145T | AJ6XCZ M1005T-4.4/1.815 LB-FT-1.5 / .38B2.5 Amps1.5 / .38€1,716.78
MOTOR BALDOR M1006T Motor cu două viteze, 230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 2/0.5 CP, 3 faze, ODP, cadru 145T | AJ6XDA M1006T-6.1/2.68.9 LB-FT-2 / .5B2.1 Amps2 / .5€1,982.92
MOTOR BALDOR M1007T Motor cu două viteze, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 3/0.75 CP, 3 faze, ODP, Cadru 184T | AJ6XDB M1007T-8/38.5 LB-FT-3.75B1.9 Amps3.75€2,129.14
MOTOR BALDOR M1008T Motor cu două viteze, 230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 5/1.3 CP, 3 faze, ODP, cadru 184T | AJ6XDC M1008T-13.2/519 LB-FT-5-1.3F3.6 Amps5-1.3€2,563.18
MOTOR BALDOR M1009T Motor cu două viteze, 230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 7.5/1.9 CP, 3 faze, ODP, cadru 215T | AJ6XDD M1009T-20/7.531 LB-FT-7.5/1.9B5.1 Amps7.5/1.9€3,662.02
MOTOR BALDOR M1010T Motor cu două viteze, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 10/2.5 CP, 3 faze, ODP, Cadru 215T | AJ6XDE M1010T-25/1043 LB-FT-10/2.5F3.4 Amps10/2.5€4,150.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor cu două viteze M1762T, 460 V, 1800/900 rpm, 60 Hz, 20/5 CP, trifazat, TEFC, cadru 3T
€7,766.09 /unitate