MOTOR BALDOR UCME1014 Motor uscător cereale, 208-230/460V, 3600 RPM, 10-14 CP, 3 faze, TEAO, Cadru 215Z | AJ6YCL

BALDOR MOTOR Motor uscător cereale UCME1014, 208-230/460V, 3600 RPM, 10-14 CP, 3 faze, TEAO, cadru 215Z

În stoc
Element: AJ6YCL Model: UCME1014

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,835.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
amperi35-33 / 16.5
bazăRG
Cuplu de rupere68 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEAO
Inrameaza-le215Z
Cuplu de încărcare completă21.3 LB-FT
HP10-14
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 14 32'LG Y
MontareF1
Curent fără sarcină4.7 Amps
Număr de poli02
producție10-14
Fază3
RevizuireV
RPM3450
Tip3733M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 55.8
Înălțimea navei (cm)44.13
Lungimea navei (cm)66.99
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 42 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1279L
    • Cuplu de tragere: 36 LB-FT
    • Curent de pornire: 120 Amperi

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiCuplu de rupereFactor de putereRevizuireTipVoltajÎmprejmuirePreț
MOTOR BALDOR UCM1014 Motor uscător cereale, 208-230/460V, 3600 RPM, 10-15 CP, 3 faze, OPAO, Cadru 215Z | AJ6YCH UCM101410-1538-36 / 18-89AE3726M208-230 / 460Operatii Deschise€2,743.66
BALDOR MOTOR UCM575 Motor uscător cereale, 230/460V, 3600 RPM, 5-7.5 CP, 3 faze, OPAO, Cadru 184TZ | AJ6YCJ UCM5755-7.519/9.540 LB-FT87T3628M230/460OPAO€1,785.33
BALDOR MOTOR UCM713 Motor uscător cereale, 208-230/460V, 3600 RPM, 7.5-10 CP, 3 faze, OPAO, Cadru 184TZ | AJ6YCK UCM7137.5-1025-24 / 1258 LB-FT92AF3646M208-230 / 460Operatii Deschise€2,134.84
MOTOR BALDOR UCME153 Motor uscător cereale, 208-230/460V, 3600 RPM, 1.5-3 CP, 3 faze, TEAO, Cadru 145TZ | AJ6YCM UCME1531.5-38.5-8.2 / 4.1-83P3524M208-230 / 460TEAO€1,425.53
MOTOR BALDOR UCME3145 Motor uscător cereale, 208-230/460V, 3600 RPM, 3-4.5 CP, 3 faze, TEAO, Cadru 143TZ | AJ6YCN UCME31453-4.513-12 / 631.6 LB-FT-S3528M208-230 / 460TEAO€1,506.62
BALDOR MOTOR UCME570 Motor uscător cereale, 230/460V, 3600 RPM, 5-7.5 CP, 3 faze, TEAO, Cadru 184TZ | AJ6YCP UCME5705-718/948 LB-FT-T3628M230/460TEAO€1,892.71
MOTOR BALDOR UCME7510 Motor uscător cereale, 230/460V, 3600 RPM, 7.5-10 CP, 3 faze, TEAO, Cadru 184TZ | AJ6YCQ UCME75107.5-1023/11.568 LB-FT94P3640M230/460TEAO€2,219.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor uscător cereale UCME1014, 208-230/460V, 3600 RPM, 10-14 CP, 3 faze, TEAO, cadru 215Z
€2,835.05 /unitate