BALDOR MOTOR UCME570 Motor uscător cereale, 230/460V, 3600 RPM, 5-7.5 CP, 3 faze, TEAO, Cadru 184TZ | AJ6YCP

BALDOR MOTOR Motor uscător cereale UCME570, 230/460V, 3600 rpm, 5-7.5 CP, 3 faze, TEAO, cadru 184TZ

În stoc
Articol: AJ6YCP Model: UCME570

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,892.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
amperi18/9
bazăRG
Cuplu de rupere48 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEAO
Inrameaza-le184TZ
Cuplu de încărcare completă11.3 LB-FT
HP5-7
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 16 30 'LG Y
MontareF1
Curent fără sarcină3.3 Amps
Număr de poli02
producție5-7
Fază3
RevizuireT
RPM3450
Tip3628M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.05
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 38 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1279L
    • Cuplu de tragere: 36 LB-FT
    • Curent de pornire: 80 Amperi

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiCuplu de rupereFactor de putereRevizuireTipVoltajÎmprejmuirePreț
MOTOR BALDOR UCM1014 Motor uscător cereale, 208-230/460V, 3600 RPM, 10-15 CP, 3 faze, OPAO, Cadru 215Z | AJ6YCH UCM101410-1538-36 / 18-89AE3726M208-230 / 460Operatii Deschise€2,743.66
BALDOR MOTOR UCM575 Motor uscător cereale, 230/460V, 3600 RPM, 5-7.5 CP, 3 faze, OPAO, Cadru 184TZ | AJ6YCJ UCM5755-7.519/9.540 LB-FT87T3628M230/460OPAO€1,785.33
BALDOR MOTOR UCM713 Motor uscător cereale, 208-230/460V, 3600 RPM, 7.5-10 CP, 3 faze, OPAO, Cadru 184TZ | AJ6YCK UCM7137.5-1025-24 / 1258 LB-FT92AF3646M208-230 / 460Operatii Deschise€2,134.84
MOTOR BALDOR UCME1014 Motor uscător cereale, 208-230/460V, 3600 RPM, 10-14 CP, 3 faze, TEAO, Cadru 215Z | AJ6YCL UCME101410-1435-33 / 16.568 LB-FT-V3733M208-230 / 460TEAO€2,835.05
MOTOR BALDOR UCME153 Motor uscător cereale, 208-230/460V, 3600 RPM, 1.5-3 CP, 3 faze, TEAO, Cadru 145TZ | AJ6YCM UCME1531.5-38.5-8.2 / 4.1-83P3524M208-230 / 460TEAO€1,425.53
MOTOR BALDOR UCME3145 Motor uscător cereale, 208-230/460V, 3600 RPM, 3-4.5 CP, 3 faze, TEAO, Cadru 143TZ | AJ6YCN UCME31453-4.513-12 / 631.6 LB-FT-S3528M208-230 / 460TEAO€1,506.62
MOTOR BALDOR UCME7510 Motor uscător cereale, 230/460V, 3600 RPM, 7.5-10 CP, 3 faze, TEAO, Cadru 184TZ | AJ6YCQ UCME75107.5-1023/11.568 LB-FT94P3640M230/460TEAO€2,219.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor uscător cereale UCME570, 230/460V, 3600 rpm, 5-7.5 CP, 3 faze, TEAO, cadru 184TZ
€1,892.71 /unitate