BALDOR MOTOR VENCP83580T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 CP, TENV, cadru 143TC

În stoc
Articol: AJ6YVP Model: VENCP83580T-4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,850.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu serviciu sever
amperi1.3
bazăN
Cuplu de rupere6.1 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le143TC
Cuplu de încărcare completă1.5 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM
HP1
Hz60
IzolațieF
KVAR. 05
Conduce3 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină0.545 Amps
Număr de poli02
producție1
Fază3
Factor de putere88
RevizuireP
RPM3450
Temp. CodT3
Tip0520M
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.55
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 5.1 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP2162E
    • Cuplu de tragere: 4.3 LB-FT
    • Curent de pornire: 11.2 Amperi

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăamperiCuplu de rupereHPIP Rating-ulCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțiePreț
MOTOR BALDOR VECP82333T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254TC | AJ6YHQ VECP82333T-4-17.6171 LB-FT15-6.41 Amps0415 HP€6,234.43
MOTOR BALDOR VECP82334T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, 256TC Cadru | AJ6YHR VECP82334T-423.1--20 CP54, 56---€6,608.61
MOTOR BALDOR VECP82394T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254TC | AJ6YHT VECP82394T-4-17119 LB-FT15-4.94 Amps0215 HP€6,394.62
MOTOR BALDOR VECP83583T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 143TC | AJ6YHU VECP83583T-4-210.8 LB-FT1.5-0.88 Amps021.5€2,166.20
MOTOR BALDOR VECP83584T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 145TC | AJ6YHV VECP83584T-4-2.118.9 LB-FT1.5-1.21 Amps041.5€2,253.49
MOTOR BALDOR VECP83586T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 CP, TEFC, Cadru 145TC | AJ6YHW VECP83586T-4-2.412.4 LB-FT2-0.823 Amps022€2,375.41
MOTOR BALDOR VECP83587T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, TEFC, Cadru 145TC | AJ6YHX VECP83587T-4-2.826.6 LB-FT2-1.64 Amps042€2,349.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR VENCP83580T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 CP, TENV, cadru 143TC
€1,850.61 /unitate