BALDOR MOTOR VECP82333T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, cadru 254TC

În stoc
Articol: AJ6YHQ Model: VECP82333T-4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,234.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu serviciu sever
amperi17.6
bazăN
Cuplu de rupere171 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le254TC
Cuplu de încărcare completă44.7 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM
HP15
Hz60
IzolațieF
KVAR3.2
Conduce3 # 12
MontareF1
Curent fără sarcină6.41 Amps
Număr de poli04
producție15 HP
Fază3
Factor de putere86
RevizuireN
RPM1765
Temp. CodT3
Temp. Creştere63 ° C
Tip0942M
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 145.8
Înălțimea navei (cm)49.85
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)60.33
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 75.7 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP2155
    • Cuplu de tragere: 60.4 LB-FT
    • Curent de pornire: 115 Amperi

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăamperiCuplu de rupereHPIP Rating-ulCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțiePreț
MOTOR BALDOR VECP82334T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, 256TC Cadru | AJ6YHR VECP82334T-423.1--20 CP54, 56---€6,608.61
MOTOR BALDOR VECP82394T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254TC | AJ6YHT VECP82394T-4-17119 LB-FT15-4.94 Amps0215 HP€6,394.62
MOTOR BALDOR VECP83583T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 143TC | AJ6YHU VECP83583T-4-210.8 LB-FT1.5-0.88 Amps021.5€2,166.20
MOTOR BALDOR VECP83584T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 145TC | AJ6YHV VECP83584T-4-2.118.9 LB-FT1.5-1.21 Amps041.5€2,253.49
MOTOR BALDOR VECP83586T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 CP, TEFC, Cadru 145TC | AJ6YHW VECP83586T-4-2.412.4 LB-FT2-0.823 Amps022€2,375.41
MOTOR BALDOR VECP83587T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, TEFC, Cadru 145TC | AJ6YHX VECP83587T-4-2.826.6 LB-FT2-1.64 Amps042€2,349.12
MOTOR BALDOR VECP83660T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC, Cadru 182TC | AJ6YHY VECP83660T-4-3.419.1 LB-FT3-0.8 Amps023 HP€2,885.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR VECP82333T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, cadru 254TC
€6,234.43 /unitate